ヤマハ XT125トレール [125cc] 1984-84年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット KIJIMA(キジマ)製

17T

ヤマハ XT125トレール [125cc] 1984-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
17T 原動機型式 17T 4st単気筒 空冷
フレームNo 17T - ~ 排気量 124
タイヤ
2.75 - 21 4PR 4.10 - 18 4PR
バッテリー 6N4A-4D(縦置) 全長 2,125
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 845
チェーン
サイズ 428 リンク数 118 備考
全高 1,155
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 106
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 35w/35w
タイプ PH9 RP35
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1984 17T ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター Oリング Y 93210-54175 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング Y 93210-54175 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】純正同形状のOリングです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 主な適合純正品番 幅(mm) 内径(Φmm)
105-7141 1個 ヤマハ/93210-54175 3.4 53.2

戻る ページ 1 次へ