ヤマハ MT-25 [250cc] 2022-24年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット KITACO製

RG74J (MTN250-A)国内モデル FI ABS ■STD

ヤマハ MT-25 [250cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-RG74J 原動機型式 G403E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RG74J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 167
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2 L
フィルタ
交換時
2.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2023 RG74J ~ 2022/5月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。型式変更(2BK→8BK)
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
クイックシフター純正オプション。
カラー設定
・パステルダークグレー(ホイールにシアン)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック8
2024 ~ 2024 RG74J ~ 2024/7月
カラー変更
・ダークブルーイッシュグレーメタリック8(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック8

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ドレンワッシャー KITACO

販売価格(税別) 219 税込241
3営業日後以内
KITACO ドレンワッシャー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
092-0505002 1個

2. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 249 税込274
3営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30030 1個

3. ドレンワッシャ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ドレンワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊形状ノドレンワッシャーデス。【用途】10X14X3.6

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 主な適合車種
092-0505002 1個 YZF-R25/R3・MT-25/03

戻る ページ 1 次へ