ヤマハ XSR700 ABS [700cc] 2018-21年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット K-CON(キタコ)製

RM22J (MTM690)国内モデル FI ABS

ヤマハ XSR700 ABS [700cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RM22J 原動機型式 M410E 直列2気筒 水冷
フレームNo RM22J - ~ 排気量 688
タイヤ
120/70 R 17 58V TL 180/55 R 17 73V TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,075
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 186
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.300 L
フィルタ
交換時
2.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 RM22J ~ 2017/11月
水冷4stDOHC直列2気筒(270度クランクFIエンジン)。MT-07をベース。
4pot対抗ピストン、MOSキャリパ、丸型LEDテールランプ、前後PIRELLIファントムタイヤ、各部アルミパーツ、など。
カラー設定
・マットグレーメタリック3
・ダルレッドメタリックD
2019 ~ 2019 RM22J ~ 2019/3月
カラー追加
・マットダークパープリッシュブルーメタリック1(新色)
・マットグレーメタリック3
・ダルレッドメタリックD
2020 ~ 2021 RM22J ~ 2020/3月 マイナーチェンジ
ヘッドライト内にポジションランプ追加。
カラー変更
・ラジカルホワイト
・マットグレーメタリック3

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 3.75(8)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00005 1個 2 14 22 アルミ

2. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
3営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00007 1個

戻る ページ 1 次へ