ヤマハ SR500 [500cc] 1997-00年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット

1JN (SR500)ドラム3型 ■3GW7/8/9

ヤマハ SR500 [500cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JN 原動機型式 2J2 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JN - 231111 ~ 排気量 499
タイヤ
3.50 - 18 56S WT 4.00 - 18 64S WT
バッテリー GT4B-5 全長 2,085
スプロケット
20 55 二次減速比 2.750
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,080
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 170
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯162.5
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1075 ブレーキ後 備考 スロットル:1035/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
176
レベル
(mm)
199
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 1JN 231111 ~ 1996/10月
ステップ位置10cm前方に移動、フューエルタンク12L。 ステンレス製ブレーキワイヤー、など。
カラー設定
・グリタリングブラック
1998 ~ 1998 1JN 231501 ~ 1998/3月 20th Anniversary
初代カラー復刻。ヤマハ独特のミラクリエイト塗装。
カラー設定
・ディープレッドカクテル2(レッド)
1999 ~ 2000 1JN 231972 ~ 1999/3月
サイドカバー専用エンブレム採用(SR500のみ、400には無し)。
SR500は2000年まで継続し生産終了。以降はSR400のみ。
カラー変更
・ブラックゴールド

適合車種からパーツを絞込み検索

17件中 1件~17件

並び替え:

1. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.56(165)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95396 1袋(3枚) M14 約1.7 9

2. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.56(165)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75421 1袋(10枚) M14 約1.7 9

3. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00005 1個 2 14 22 アルミ

4. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 208 税込229
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17636 1個 ※再利用不可。 SR400 など フィルターカバーパッキン No.93210-64297

5. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 199 税込219
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合純正品番 サイズ
70-967-30100 1個 TW200/225・セロー225・セロー250・SR400/500(オイルフィルターカバー取付ボルト部) 93210-07135 6.8×2.5

6. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 159 税込175
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17625 1個 ※再利用不可。 WR250 セロ― など フィルターカバーボルトパッキン No.93210-07135

7. Oリング K-PIT KITACO

販売価格(税別) 259 税込285
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30110 1個

8. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00007 1個

9. オイルフィルター Oリング 105-7121 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 149 税込164
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング 105-7121 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:105-7121。品名:オイルフィルター Oリング Y 93210-07135◆対応純正品番:ヤマハ 93210-07135。販売備考:ヤマハ 93210-07135

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 メーカー
105-7121 1個 ヤマハ

10. オイルフィルター Oリング 105-7122 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 179 税込197
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング 105-7122 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:105-7122。品名:オイルフィルター Oリング Y 93210-64297◆対応純正品番:ヤマハ 93210-64297。販売備考:ヤマハ 93210-64297

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 メーカー
105-7122 1個 ヤマハ

11. OFY-030 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHA NTB

販売価格(税別) 239 税込263
出荷目安:10日
NTB OFY-030 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種:DS/DSC400 4TR/VH01/02J DS250 VG02J/05J【用途】93210-64297互換品。サイズ:64.0×3.8

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFY-030 1個

12. OFY-010 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHA NTB

販売価格(税別) 129 税込142
出荷目安:10日
NTB OFY-010 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種:トリッカー DG10J/16J セロー250 DG11J/17J/31J SR400 2H6/1JR【用途】93210-07135互換品。サイズ:7.0×2.5

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFY-010 1個

13. オイルドレンワッシャM14 10枚入 75421 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM14 10枚入 75421 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75421。サイズ:M14。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75421 1個 M14 10枚入

14. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1枚
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
24576 1枚 M14 金属・ゴム複合材 0.8 9

15. オイルフィルター Oリング Y 93210-07135 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング Y 93210-07135 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
105-7121 1個

16. オイルフィルター Oリング Y 93210-64297 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング Y 93210-64297 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】【適合メーカー】ヤマハ。【対応純正品番】93210-64297。【使用箇所】フィルターカバー。【サイズ】内径:Φ63.7 線径:Φ3.5。。【代表適合車種】。250:FZR250 2KR-3HX1(87-89)・SRV 250/S 4DN(92-98)・SRX250/F (84/88)・ドラッグスター250(00-15)・ビラーゴ250/S 3DM(88-98)・フェザー(85-86)・ルネッサ 4DN(96-97)。。400:DS400エクストリームバージョン(00)・SR400/S/SP(78-14)・SRX-4 2NY/3VN(85-98)・XT400 アルテシア(91)・XZ400/D 14X/24R(81/82)・ドラッグスター400/クラシック(96-14)・ビラーゴ400 3JB(87-94)。。500:SR500/S(85-98)。。550:XZ550D(85)。。600:テネレ(84-89)。。750:スーパーテネレ(89-95)。。850:TDM850(92-99)・TRX850(95-99)。。900:TDM900/ABS(02-13)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
105-7122 1個

17. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30110 1個

戻る ページ 1 次へ