ヤマハ FZ1 Fazer [1000cc] 2008-16年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット

RN21J (FZ1-S)国内モデル ハーフカウル FI  ■車両型式:3C3G/W/1CA8/J/U/T/2DV2/7/8

ヤマハ FZ1 Fazer [1000cc] 2008-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RN21J 原動機型式 N518E 直列4気筒 水冷
フレームNo RN21J - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,140
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9EK(-10)/R-CR9E(11-) 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 530 リンク数 122 備考
全高 1,205
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
539
レベル
(mm)
96
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 RN21J ~ ハーフカウル仕様
2008/2月
水冷4stDOHC並列4気筒5バルブエンジン(シルバー)搭載。
輸出用に比べ、6kg重く、騒音規制に対応。150ps→94psへダウン。
メインスタンド装備(FZ1は無し)。
グラブバー装備。
カラー設定
・ダークグレーメタリックG
・ディープレッドメタリックK
2009 ~ 2009 RN21J ~ 2009/1月
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2010 ~ 2010 RN21J ~ 2010/2月
車体パーツをブラック化。足回りの各パーツをブラック塗装。
カラー追加
・ブラックメタリックX(新色)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(継続)
2011 ~ 2011 RN21J ~ 2011/4月
前後ホイール、フロントフォークにゴールド採用。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2012 ~ 2012 RN21J ~ 2011/12月・2012/7月
グラフィック変更、FZ1をベースに、
・セミカウルと二眼ヘッドライト
・専用タンデムシート、グラブバー
・センタースタンド装備
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(フロントカウルにFAZERのロゴ)
・ブラックメタリックX
2013 ~ 2013 RN21J ~ 2013/1月
カラー設定
・ディープレッドメタリックK
2014 ~ 2016 RN21J ~ 2014/1月・2014/3月
前後ホイール、フロントフォークにゴールド採用。
カラー設定
・ディープレッドメタリックK

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.56(165)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95396 1袋(3枚) M14 約1.7 9

2. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.56(165)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75421 1袋(10枚) M14 約1.7 9

3. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00005 1個 2 14 22 アルミ

4. PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M27共通) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 219 税込241
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M27共通) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M27共通)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
94139 1個

5. オイルフィラーキャップOリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 90 税込99
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーキャップOリング 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 主な適合車種
75827 1個 M27×P1.5、M27×P3.0用

6. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 208 税込229
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17627 1個 ※再利用不可。 R25 R3 XSR700 など フィラーキャップパッキン No.93210-27194 / 93210-27807

7. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00007 1個

8. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 249 税込274
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30030 1個

9. オイルドレンワッシャM14 10枚入 75421 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM14 10枚入 75421 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75421。サイズ:M14。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75421 1個 M14 10枚入

10. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1枚
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
24576 1枚 M14 金属・ゴム複合材 0.8 9

戻る ページ 1 次へ