ヤマハ Tenere700 ABS [700cc] 2020-21年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット

DM09J 国内モデル FI ABS ■STD・Lowパッケージ

ヤマハ Tenere700 ABS [700cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-DM09J 原動機型式 M415E 直列2気筒 水冷
フレームNo DM09J - ~ 排気量 688
タイヤ
90/90 - 21 54V WT 150/70 R 18 70V WT
バッテリー YTZ10S 全長 2,370
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 905
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,455
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 DM09J ~ Low シート高38mm低(STDシート高 875mm)
2020/6月
STDをベースにアクセサリーセットを装着した販売店パッケージ仕様。(アクセサリーセットは取扱い販売店での装着)
諸元数値はローシート、ローダウンリンクを除いた数値。
カラー設定
・マットブラック2
・マットダークグレーメタリック6
・ブルーイッシュホワイトパール1
写真はSTD。
2020 ~ 2021 DM09J ~ STD アドベンチャーモデル
2020/6月
※YSP及びアドバンスディーラーのみで販売するヤマハモーターサイクル エクスクルーシブモデル。
基本構成は欧州向けモデルとほぼ同じ。諸元数値はローシート、ローダウンリンクを除いた数値。
水冷4stDOHC直列2気筒270度クランクエンジン。
切替式ABS。シート高875mm。
前後2分割構造フラットシート、位置調整可能フェンダー、リンク式モノロックサス。
ピレリ製Scorpion(TM)RallyStrタイヤ。スポークホイール。
4灯LEDヘッド(上側2灯Low、下側2灯Hi)&ポジション、LEDテールランプ。
フル液晶マルチファンクションメーター採用。アルミ製鍛造サイドスタンド。
カラー設定
・マットダークグレーメタリック6
・ブルーイッシュホワイトパール1
・マットブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.57(166)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95396 1袋(3枚) M14 約1.7 9

2. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.57(166)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75421 1袋(10枚) M14 約1.7 9

3. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00005 1個 2 14 22 アルミ

4. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 129 税込142
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) サイズ
96710 1個 【代表車種】
Panigale 959( 16)
Panigale 1299 ABS(16)
Panigale 1299 S(16)
Panigale R(15-16)
1299 ABS(15)
1299S ABS(15)
899 Panigale ABS(14-15)
アルミ 1.5 M14

5. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(3枚)
レビュー: 4.50(4)

【特長】オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96732 1セット(3枚) 【代表車種】
Panigale 959( 16)
Panigale 1299 ABS(16)
Panigale 1299 S(16)
Panigale R(15-16)
1299 ABS(15)
1299S ABS(15)
899 Panigale ABS(14-15)
アルミ 1.5 14.2

6. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 989 税込1,088
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(10枚)
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96737 1セット(10枚) 【代表車種】
Panigale 959( 16)
Panigale 1299 ABS(16)
Panigale 1299 S(16)
Panigale R(15-16)
1299 ABS(15)
1299S ABS(15)
899 Panigale ABS(14-15)
アルミ 1.5 14.2

7. オイルフィラーキャップOリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 90 税込99
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーキャップOリング 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 主な適合車種
75827 1個 M27×P1.5、M27×P3.0用

8. PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M27共通) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 219 税込241
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M27共通) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M27共通)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
94139 1個

9. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 208 税込229
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17627 1個 ※再利用不可。 R25 R3 XSR700 など フィラーキャップパッキン No.93210-27194 / 93210-27807

10. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 249 税込274
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30030 1個

11. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00007 1個

12. ドレンボルトワッシャM14 1.5T 10枚 96737 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトワッシャM14 1.5T 10枚 96737 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96737

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
96737 1個

13. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1枚
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
24576 1枚 M14 金属・ゴム複合材 0.8 9

14. オイルドレンワッシャM14 10枚入 75421 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM14 10枚入 75421 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75421。サイズ:M14。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75421 1個 M14 10枚入

戻る ページ 1 次へ