ヤマハ YD125 [125cc] 1989-92年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット

3NS ■車両型式:3NS1

ヤマハ YD125 [125cc] 1989-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3NS 原動機型式 3NS 4st単気筒 空冷
フレームNo 3NS - ~ 排気量 124
タイヤ
3.00 - 16 WT 3.00 - 16 WT
バッテリー YB10L-A 全長 2,015
スプロケット
15 49 二次減速比
プラグ
DR7EA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考 DID428DS(パーツ検索)94580-33120
全高 1,060
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 132
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1992 3NS ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. オイルフィルター Oリング Y 93210-54175 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング Y 93210-54175 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】純正同形状のOリングです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 主な適合純正品番 幅(mm) 内径(Φmm)
105-7141 1個 ヤマハ/93210-54175 3.4 53.2

2. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 259 税込285
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30120 1個

3. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 219 税込241
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17634 1個 ※再利用不可。 TW セロー など フィルターカバーパッキン No.93210-54175

4. OFY-020 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHA NTB

販売価格(税別) 279 税込307
出荷目安:10日
NTB OFY-020 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種:トリッカー DG10J/16J セロー250 DG11J/17J/31J TW200 4CS/5LB【用途】93210-54175互換品。サイズ:52.6×3.5

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFY-020 1個

戻る ページ 1 次へ