ヤマハ MT-03 [320cc] 2016-17年式 バーエンド

RH07J (MT320/MTN320)国内モデル FI ■STD

ヤマハ MT-03 [320cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RH07J 原動機型式 H402E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RH07J - ~ 排気量 320
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 165
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 815 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 750 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 RH07J ~ 2015/10月 MT320
MTシリーズ共通のスタイリングとYZF-R3(ABS仕様)をプラットフォームに320ccエンジン搭載。但しABSは無し。
カラー設定
・マットシルバー1(マットシルバー)
・ブラックメタリックX(ブラック)
・レッドメタリック7(レッド)
2017 ~ 2017 RH07J ~ 2016/10月 MTN320
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー)
・シルバー8
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

215件中 201件~215件

並び替え:

201. アルミバーエンド Gメタ (YAMAHA M6) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド Gメタ (YAMAHA M6) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】YAMAHA M6の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800025Y2 1箱 ガンメタ Φ33-L33

202. アルミバーエンド RED (YAMAHA M6) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド RED (YAMAHA M6) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】YAMAHA M6の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800023Y2 1箱 レッド Φ33-L33

203. アルミビレットバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】飽きのこないシンプルなデザイン。2種類のアルミ製取付アタッチメントが付属しハンドル内径Φ14~Φ19まで幅広く対応します。転倒の際にはブレーキまたはクラッチレバーの破損を低減。また取付ボルトが破損しにくいデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様 全長(mm) 質量(g)
99973 1セット アルミ削り出し/アルマイト仕上げ
デイトナロゴ入り
21 シルバー 片側:約34g

204. アルミビレットバーエンド(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド(BULLETタイプ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのバーエンド。大小2サイズのストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取り付け可能。左右1セット。外径Φ30。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 付属品 外径(Φmm)
98372 1セット 大小2サイズのストップラバー グリーン 30

205. PREMIUM ZONE バーエンドプラグ ホローTYPE アッシュシルバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンドプラグ ホローTYPE アッシュシルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】こだわりの日本製。繊細で丁寧な削りを施した匠の仕上げ。2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。幅広く対応する汎用タイプは大小2種類のストップラバー付属で、市販のパイプハンドル内径Φ14~Φ19mmまで適合。車種専用タイプは専用カラー、ボルト付属でノーマルハンドルに装着可能。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様 質量(g) タイプ
91015 1個 2ピース構造 アッシュシルバー 片側:86(ボルト・ナット・ストラップラバーを含む) ホロー

206. アルミビレットバーエンド エアロタイプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド エアロタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】根元から先端にかけ真円から六角形へなだらかに変形するデザインのバーエンド。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。大小2サイズのストッパーを付属することで、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。意匠登録出願中

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 セット内容
99916 1セット シャンパンゴールド 左右セット

207. アルミビレットバーエンド カナードタイプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド カナードタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】根元から先端にかけ真円から楕円へなだらかに変形するデザインのバーエンド。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。大小2サイズのストッパーを付属することで、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。意匠登録出願中

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 セット内容
99921 1セット 左右セット ブルー

208. アルミビレットバーエンド カナードタイプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド カナードタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】根元から先端にかけ真円から楕円へなだらかに変形するデザインのバーエンド。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。大小2サイズのストッパーを付属することで、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。意匠登録出願中

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 セット内容
99922 1セット 左右セット シャンパンゴールド

209. アルミビレットバーエンド カナードタイプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド カナードタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】根元から先端にかけ真円から楕円へなだらかに変形するデザインのバーエンド。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。大小2サイズのストッパーを付属することで、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。意匠登録出願中

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 セット内容
99923 1セット 左右セット グリーン

210. アルミビレットバーエンド カナードタイプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド カナードタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】根元から先端にかけ真円から楕円へなだらかに変形するデザインのバーエンド。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。大小2サイズのストッパーを付属することで、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。意匠登録出願中

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 セット内容
99925 1セット 左右セット ブラック

211. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ
17271 1セット YZF-R3(15~20)
MT-03(16~20)
YZF-R25(15~20)
MT-25(16~20)
N-MAX155(17~19)
N-MAX125(16~20)
レッド ヤマハ M6タイプ

212. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ
17272 1セット YZF-R3(15~20)
MT-03(16~20)
YZF-R25(15~20)
MT-25(16~20)
N-MAX155(17~19)
N-MAX125(16~20)
ブルー ヤマハ M6タイプ

213. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ
17274 1セット XJR1300/1200(94~15)
MT-10(17~20)
MT-10SP(17)
NIKEN(18~20)
NI KEN GT(19~20)
MT-09(14~20)
MT-09SP(18)
XSR900(16~20)
MT- 07(14~20)
XSR700(18~20)
TMAX530(13~16)
TMAX530DX(17~19)
TMAX530SX(17~19)
GRAND MAJESTY400(05~11)
MAJESTY-S(14~20)
グリーン ヤマハ M6タイプ

214. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ
17275 1セット XJR1300/1200(94~15)
MT-10(17~20)
MT-10SP(17)
NIKEN(18~20)
NI KEN GT(19~20)
MT-09(14~20)
MT-09SP(18)
XSR900(16~20)
MT- 07(14~20)
XSR700(18~20)
TMAX530(13~16)
TMAX530DX(17~19)
TMAX530SX(17~19)
GRAND MAJESTY400(05~11)
MAJESTY-S(14~20)
シルバー ヤマハ M6タイプ

215. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ
17276 1セット XJR1300/1200(94~15)
MT-10(17~20)
MT-10SP(17)
NIKEN(18~20)
NI KEN GT(19~20)
MT-09(14~20)
MT-09SP(18)
XSR900(16~20)
MT- 07(14~20)
XSR700(18~20)
TMAX530(13~16)
TMAX530DX(17~19)
TMAX530SX(17~19)
GRAND MAJESTY400(05~11)
MAJESTY-S(14~20)
ブラック ヤマハ M6タイプ

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 次へ