ヤマハ N-MAX 125 [125cc] 2016-16年式 バーエンド

SE86J 国内モデル FI ABS

ヤマハ N-MAX 125 [125cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-SE86J 原動機型式 E3P8E 4st単気筒 水冷
フレームNo SE86J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 13 48P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー YTZ7V 全長 1,955
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 127
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 10w
ガラス型式 T13
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 SE86J ~ 2016/3月
国内モデル初、可変バルブシステム(VVA)搭載BLUE COREエンジン搭載。
二眼ヘッドライト(Hi時中央ビーム追加で3灯)、LEDコンビネーションテールランプ。
平成19年排出ガス規制適合。
カラー設定
・レッドメタリック7
・ホワイトメタリック6
・マットイエローイッシュグレーメタリック2(マットグレー)
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

166件中 161件~166件

並び替え:

161. アルミビレットバーエンド カナードタイプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド カナードタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】根元から先端にかけ真円から楕円へなだらかに変形するデザインのバーエンド。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。大小2サイズのストッパーを付属することで、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。意匠登録出願中

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 セット内容
99921 1セット 左右セット ブルー

162. アルミビレットバーエンド カナードタイプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド カナードタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】根元から先端にかけ真円から楕円へなだらかに変形するデザインのバーエンド。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。大小2サイズのストッパーを付属することで、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。意匠登録出願中

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 セット内容
99922 1セット 左右セット シャンパンゴールド

163. アルミビレットバーエンド カナードタイプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド カナードタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】根元から先端にかけ真円から楕円へなだらかに変形するデザインのバーエンド。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。大小2サイズのストッパーを付属することで、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。意匠登録出願中

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 セット内容
99923 1セット 左右セット グリーン

164. アルミビレットバーエンド カナードタイプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド カナードタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】根元から先端にかけ真円から楕円へなだらかに変形するデザインのバーエンド。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。大小2サイズのストッパーを付属することで、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。意匠登録出願中

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 セット内容
99925 1セット 左右セット ブラック

165. アルミビレットバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】飽きのこないシンプルなデザイン。2種類のアルミ製取付アタッチメントが付属しハンドル内径Φ14~Φ19まで幅広く対応します。転倒の際にはブレーキまたはクラッチレバーの破損を低減。また取付ボルトが破損しにくいデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様 全長(mm) 質量(g)
99972 1セット アルミ削り出し/アルマイト仕上げ
デイトナロゴ入り
21 グリーン 片側:約34g

166. アルミビレットバーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットバーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】飽きのこないシンプルなデザイン。2種類のアルミ製取付アタッチメントが付属しハンドル内径Φ14~Φ19まで幅広く対応します。転倒の際にはブレーキまたはクラッチレバーの破損を低減。また取付ボルトが破損しにくいデザインです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 仕様 全長(mm) 質量(g)
99973 1セット アルミ削り出し/アルマイト仕上げ
デイトナロゴ入り
21 シルバー 片側:約34g

戻る ページ 1 2 3 4 5 次へ