ヤマハ MT-09 [900cc] 2014-16年式 カスタムパーツ(エンジン) ハリケーン製

RN34J [846cc] FI ■STD・STD ABS

ヤマハ MT-09 [900cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RN34J 原動機型式 N703E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN34J - ~ 排気量 846
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,075
スプロケット
16 45 二次減速比 2.810
プラグ
CPR9EA-9 本数 3
全幅 815
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,135
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,110 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ABS無車900(L)・ABS無車550(RからL)
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.400 L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 RN34J ~ STD ABS無し(188kg)
2014/4月
軽量アルミフレーム/フレーム外側締結リアアーム
・エキパイ/サイレンサー一体成形
・YCC-T(ヤマハ電子制御スロットル)
・D-MODE(走行モード切替システム)
・ロングシート/タンク
・新デザイン軽量ホイール
カラー設定
・ベリーダークバイオレットメタリック1
・マットグレーメタリック3
・ディープオレンジメタリック8
2016 ~ 2016 RN34J ~ STD ABS無し
カラー設定
・ディープレッドメタリックK(新色)
・マットグレーメタリック3
・ベリーダークバイオレットメタリック1
2014 ~ 2014 RN34J ~ STD ABS(191kg)
2014/4月
軽量アルミフレーム/フレーム外側締結リアアーム、エキパイ/サイレンサー一体成形、YCC-T(ヤマハ電子制御スロットル)、D-MODE(走行モード切替システム)、ロングシート/タンク、新デザイン軽量ホイール、など。
カラー設定
・ベリーダークバイオレットメタリック1
・マットグレーメタリック3
・ディープオレンジメタリック8
2015 ~ 2015 RN34J ~ STD ABS
2015/3月
カラー追加
・マットシルバー1
ホイールとフォークアウターチューブをレースブルーとする。
2016 ~ 2016 RN34J ~ STD ABS
2016/3月
TCS(トラクションコントロールシステム)新採用。
カラー追加
・マットシルバー1(新色)
・ディープレッドメタリックK(レッド/新色)
・マットグレーメタリック3(マットグレー)
・ベリーダークバイオレットメタリック1(バイオレット)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ラジエターコアガード ハリケーン

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
9営業日後以内
ハリケーン ラジエターコアガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】小石やタイヤかす等からラジエターコアをガードします。跳ねの多いセンターは細かいメッシュを、比較的跳ねの少ないサイドはラジエターの効率を下げない粗い目のメッシュを配置してあります。

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 仕様
HA6583 1個 ステンレス製 エッチング加工による高精度ハニカムメッシュ ポリッシュ

2. ラジエターコアガード ハリケーン

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
9営業日後以内
ハリケーン ラジエターコアガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】小石やタイヤかす等からラジエターコアをガードします。跳ねの多いセンターは細かいメッシュを、比較的跳ねの少ないサイドはラジエターの効率を下げない粗い目のメッシュを配置してあります。

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 仕様
HA6583B 1個 ステンレス製 エッチング加工による高精度ハニカムメッシュ ブラック

戻る ページ 1 次へ