ヤマハ RZ350 [350cc] 1981-82年式 カスタムパーツ(エンジン) DAYTONA(デイトナ)製

4U0 丸目1灯 ■車両型式:4U0

ヤマハ RZ350 [350cc] 1981-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4U0 原動機型式 4UO 2st並列2気筒 水冷
フレームNo 4U0 - 000101 ~ 排気量 347
タイヤ
3.00 S 18 4PR TL 3.50 S 18 4PR TL
バッテリー 12N5.5-3B 全長 2,080
スプロケット
17 39 二次減速比
プラグ
B8ES 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 102 備考
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 162
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯200
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル 1,130
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1981 4U0 000101 ~ 1981/1月
2stエンジン。Fダブルディスク化。
カラー設定
・ホワイト
1982/2月 カラー追加
・ニューヤマハブラック
1982 ~ 1982 4U0 020101 ~ 1982/2月 カラー追加
・ニューヤマハブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. サーモセンサー/RZ250<4L3> DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サーモセンサー/RZ250<4L3> 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
73850 1個 RZ250(80-)[4L3]・RZ350(81-)[4U0]

2. ラジエターホースセット 73355 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ラジエターホースセット 73355 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:73355。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] RZ350/R/RR 。ヤマハ[YAMAHA] RZ250/R/RR

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量
73355 1個

3. ラジエターホースセット/RZ250(4L3) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ラジエターホースセット/RZ250(4L3) 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】30年前のラジエターホースをリフレッシュするエンジンオーバーホール時の必需品。シリンダーヘッド/ラジエター右サイド/シリンダーセンターの3PCセット。※ホースバンドは付属しておりません。

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 セット内容 主な適合車種
73355 1セット シリンダーヘッド・ラジエター右サイド・シリンダーセンター RZ250(80-)[4L3]・RZ350(81-)[4U0]

戻る ページ 1 次へ