ヤマハ シグナスX [125cc] 2003-07年式 カスタムパーツ(エンジン) TAKEGAWA(武川)製

SE12J 国内モデル ■(STD)5UA1/4/5/8/A

ヤマハ シグナスX [125cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SE12J 原動機型式 E343E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE12J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー YTX7A-BS(縦置) 全長 1,855
スプロケット
二次減速比 3.333
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 112
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1100 ブレーキ後 2025 備考 スロットル:1645/1640
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 16w
ガラス型式 G18 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
86
レベル
(mm)
77
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 SE12J ~ STD
2003/5月→7月20日
新設計空冷4stSOHC単気筒4バルブ、メッキシリンダー採用。
前後12インチタイヤ、ヘッドライト内蔵Fカウル、Rダブルショック、アルミスイングアーム装備、大径220mm前輪ディスクブレーキ、2potキャリパ採用、など。
カラー設定
・シルバー1
・ブラック2
・ホワイトメタリック1
・ドラード
2005 ~ 2005 SE12J ~ STD
2005/3月 マイナーチェンジ
メタル調メータパネル、スイッチカバー、ブラックアウターチューブ、前後ブラックアルミホイール、など。
カラー変更
・ミッドナイトシルバー(ガンメタ/新色)
・シルバー1
・ホワイトメタリック1
2006 ~ 2006 SE12J ~ STD
2006/4月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新色)
・ホワイトメタリック1
・ミッドナイトシルバー
2007 ~ 2007 SE12J ~ STD
2007/2月
カラー継続
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ホワイトメタリック1
・ミッドナイトシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件~18件

並び替え:

1. ハイパーチューニングセット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイパーチューニングセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-02-0009 1個

2. Sステージキット タイプ2 (155.6cc)/ローラーロッカーカム付 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Sステージキット タイプ2 (155.6cc)/ローラーロッカーカム付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
01-05-4464 1個 シグナスX 2003-2007年式:-09まで適合

3. S-StageKIT TYPE-2(155.6cc/ハイコンプタイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 66,980 税込73,678
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) S-StageKIT TYPE-2(155.6cc/ハイコンプタイプ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ローラーロッカーアーム(ロッカーアームのカム摺動部をローラーにする)採用で、フリクションロスを軽減し、低速回転から高速回転までスムーズにカムプロファイルを追従することが可能になります。ノーマルロッカーアームに比べ、高回転域での出力が向上します。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
01-05-4470 1セット シグナスX(SE12J・キャブレター車)・シグナスX(FI・SE44J)

4. BORE UP KIT (58.5mm/155.6cc) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) BORE UP KIT (58.5mm/155.6cc) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
01-05-4473 1セット シグナスX(13/1YP)

5. S-Stage KIT (カムシャフト付/58.5mm/155.6cc) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) S-Stage KIT (カムシャフト付/58.5mm/155.6cc) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
01-05-4474 1セット シグナスX(13/1YP)

6. ハイスピードプーリーKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイスピードプーリーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】安定したエンジン出力を維持しながら、最高速を向上させることが出来ます。セッティングに必要なウエイトローラーはSP武川社製スーパーXローラーをお薦めします。ノーマルよりも大径化されたプーリーフェイスにより、最高速アップが可能になります。構造を最適化し、不必要な肉厚を削ぎ落とした事で、ノーマルよりも約20%軽量。ノーマルウエイトローラーでは性能を発揮出来ません。TAKEGAWA(武川)製ウエイトローラー、及び強化クッラッチセンタースプリングの同時装着をお薦めします。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
02-01-7014 1セット シグナスX(キャブレター車・SE12J)・シグナスX(FI・SE44J)

7. スピードメーターケーブルガイド(ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スピードメーターケーブルガイド(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
05-06-0015 1個

8. クラッチセンタースプリング TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) クラッチセンタースプリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SステージKITを組込んだ場合に最適です。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
02-01-7013 1個 シグナスX(キャブレター車・SE12J)・シグナスX(FI・SE44J)

9. PISTON KIT (ハイコンプ/155.6cc/13.6:1) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) PISTON KIT (ハイコンプ/155.6cc/13.6:1) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来のスタンダードタイプの圧縮比11.5:1に対し、ハイコンプピストンは圧縮比13.6:1を採用しました。これにより、従来のキットに比べ、中速から高速回転域の出力性能を更に向上させることが出来ます。ピストン頂面はCNC加工により、微妙な形状を高精度に仕上げています。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
01-02-0146 1セット シグナスX(SE12J・キャブレター車)・シグナスX(FI・SE44J)TAKEGAWA製Sステージ156cc装着車が対象になります。他社製品との組合わせは出来ません。

10. S-Stage KIT(155.6cc/ハイコンプタイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) S-Stage KIT(155.6cc/ハイコンプタイプ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
01-05-4469 1セット シグナスX(SE12J・キャブレター車)・シグナスX(FI・SE44J)・シグナスX(13/1YP)

11. S-Stage KIT (オートデコンプ/58.5mm/155.6cc) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) S-Stage KIT (オートデコンプ/58.5mm/155.6cc) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シグナスX用Sステージに、エンジン始動時の負担を軽減できるオートデコンプ機能付きカムシャフトを採用したSステージ+D。ボアアップに伴う高圧縮化に対しても、キックスターターでh合わず間踏み込みの力で軽快なエンジンスタートを行うことができ、セルスターターでの始動ではバッテリーの負担を減らすことができるので消費電力軽減に最適です。●ローラーアームの採用。高回転域での出力特性に優れたカムシャフトに加え、噛むプロファイルの追従性が非常に良いローラーロッカーアームを採用することでフリクションロスの低減と、よりスムーズな動作を実現します。●2種類の圧縮比の異なるピストン。スタンダードタイプ(11.4:1)でも充分なパワーを感じて頂けますが、ハイコンブタイプ(。13.6:1)はモアパワーを求め、中、高速回転域の出力が更に向上します。シグナスX用Sステージに、エンジン始動時の負担を軽減できるオートデコンプ機能付きカムシャフトを採用した”Sステージ+D”。ボアアップに伴う高圧縮化に対しても、キックスターターでh合わず間踏み込みの力で軽快なエンジンスタートを行うことができ、セルスターターでの始動ではバッテリーの負担を減らすことができるので消費電力軽減に最適です。ローラーアームの採用。高回転域での出力特性に優れたカムシャフトに加え、噛むプロファイルの追従性が非常に良いローラーロッカーアームを採用することでフリクションロスの低減と、よりスムーズな動作を実現します。2種類の圧縮比の異なるピストン。スタンダードタイプ(11.4:1)でも充分なパワーを感じて頂けますが、ハイコンブタイプ(。13.6:1)はモアパワーを求め、中、高速回転域の出力が更に向上します。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
01-05-4475 1セット シグナスX(SE12J/SE44J)-09

12. S-Stage KIT (オートデコンプ/58.5mm/155.6cc) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) S-Stage KIT (オートデコンプ/58.5mm/155.6cc) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シグナスX用Sステージに、エンジン始動時の負担を軽減できるオートデコンプ機能付きカムシャフトを採用したSステージ+D。ボアアップに伴う高圧縮化に対しても、キックスターターでh合わず間踏み込みの力で軽快なエンジンスタートを行うことができ、セルスターターでの始動ではバッテリーの負担を減らすことができるので消費電力軽減に最適です。●ローラーアームの採用。高回転域での出力特性に優れたカムシャフトに加え、噛むプロファイルの追従性が非常に良いローラーロッカーアームを採用することでフリクションロスの低減と、よりスムーズな動作を実現します。●2種類の圧縮比の異なるピストン。スタンダードタイプ(11.4:1)でも充分なパワーを感じて頂けますが、ハイコンブタイプ(。13.6:1)はモアパワーを求め、中、高速回転域の出力が更に向上します。シグナスX用Sステージに、エンジン始動時の負担を軽減できるオートデコンプ機能付きカムシャフトを採用した”Sステージ+D”。ボアアップに伴う高圧縮化に対しても、キックスターターでh合わず間踏み込みの力で軽快なエンジンスタートを行うことができ、セルスターターでの始動ではバッテリーの負担を減らすことができるので消費電力軽減に最適です。ローラーアームの採用。高回転域での出力特性に優れたカムシャフトに加え、噛むプロファイルの追従性が非常に良いローラーロッカーアームを採用することでフリクションロスの低減と、よりスムーズな動作を実現します。2種類の圧縮比の異なるピストン。スタンダードタイプ(11.4:1)でも充分なパワーを感じて頂けますが、ハイコンブタイプ(。13.6:1)はモアパワーを求め、中、高速回転域の出力が更に向上します。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
01-05-4477 1セット シグナスX(SE12J/SE44J)-09

13. ローラーロッカーアーム&カムシャフトセット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ローラーロッカーアーム&カムシャフトセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
01-08-0006 1セット シグナスX 2008-2010年式:-09に適合

14. オートデコンプカムシャフト&ローラーロッカーアームキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) オートデコンプカムシャフト&ローラーロッカーアームキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オートデコンプレッションカムシャフトはローラーロッカーアーム装着車専用です。装着にはローラーロッカーアームの同時装着が必要です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
01-08-0053 1個 シグナスX(SE12J/SE44J)-09

15. オートデコンプカムシャフトキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) オートデコンプカムシャフトキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オートデコンプレッションカムシャフトはローラーロッカーアーム装着車専用です。装着にはローラーロッカーアームの同時装着が必要です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
01-08-0054 1個 シグナスX(SE12J/SE44J)-09

16. ハイパワーセルモーター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ハイパワーセルモーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
05-00-0001 1個

17. オイルクーラーキット (×C125) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) オイルクーラーキット (×C125) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シグナスXのカバー内に納まり、スタイリッシュなイメージを保ちます。クーラー本体は新形状のスリムクールを採用。コンパクト&スリムを追求し、全体の幅と厚みを抑えました。クーラー本体は数多く設けたオイルラインにより冷却効果に優れ、ボアアップエンジンの発熱量や夏期の油温対策に最適です。又、ハードコア構造により変形に対しても強くとても丈夫です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0178 1個

18. スリムクールキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スリムクールキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0305 1個

戻る ページ 1 次へ