ヤマハ セロー250 [250cc] 2018-20年式 カスタムパーツ(エンジン) TAKEGAWA(武川)製

DG31J (XT250)FI ■STD

ヤマハ セロー250 [250cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-DG31J 原動機型式 G3J9E 4st単気筒 空冷
フレームNo DG31J - ~ 排気量 249
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 120/80 - 18 62P TL
バッテリー YTZ7S 全長 2,100
スプロケット
15 48 二次減速比 3.200
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 128 備考
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 133
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 3.4w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 DG31J ~ 2018/8月
平成28年国内排出ガス規制適合(第3次排出ガス規制)。
型式変更(JBK→2BK)。
空冷4stSOHC2バルブ。
O2フィードバック制御のFI、蒸発ガソリンの外気への排出を低減するキャニスター、新設計ロングタイプRフェンダー、LEDテールランプ、など。
カラー設定(パープリッシュホワイトソリッド1)
・ホワイト×グリーン
・ホワイト×オレンジ
・ホワイト×ブルー
2020 ~ 2020 DG31J ~ 2020/1月 Final Edition 国内モデル最終
カラー変更(パープリッシュホワイトソリッド1)
・ホワイト×グリーン
・ホワイト×レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スポーツカムシャフト TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スポーツカムシャフト 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セロー250

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
01-08-0189 1セット

2. コンパクトクールキット(3フィン/スリムライン/ダウンチューブ固定) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット(3フィン/スリムライン/ダウンチューブ固定) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SEROW250(FI)・SEROW250S(FI)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0404 1セット

3. コンパクトクールキット(4フィン/スリムライン/ダウンチューブ固定) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット(4フィン/スリムライン/ダウンチューブ固定) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SEROW250(FI)・SEROW250S(FI)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0403 1セット

戻る ページ 1 次へ