ヤマハ シグナスX [125cc] 2003-07年式 カスタムパーツ(エンジン) KITACO製

SE12J 国内モデル ■(STD)5UA1/4/5/8/A

ヤマハ シグナスX [125cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SE12J 原動機型式 E343E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE12J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー YTX7A-BS(縦置) 全長 1,855
スプロケット
二次減速比 3.333
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 112
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1100 ブレーキ後 2025 備考 スロットル:1645/1640
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 16w
ガラス型式 G18 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
86
レベル
(mm)
77
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 SE12J ~ STD
2003/5月→7月20日
新設計空冷4stSOHC単気筒4バルブ、メッキシリンダー採用。
前後12インチタイヤ、ヘッドライト内蔵Fカウル、Rダブルショック、アルミスイングアーム装備、大径220mm前輪ディスクブレーキ、2potキャリパ採用、など。
カラー設定
・シルバー1
・ブラック2
・ホワイトメタリック1
・ドラード
2005 ~ 2005 SE12J ~ STD
2005/3月 マイナーチェンジ
メタル調メータパネル、スイッチカバー、ブラックアウターチューブ、前後ブラックアルミホイール、など。
カラー変更
・ミッドナイトシルバー(ガンメタ/新色)
・シルバー1
・ホワイトメタリック1
2006 ~ 2006 SE12J ~ STD
2006/4月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新色)
・ホワイトメタリック1
・ミッドナイトシルバー
2007 ~ 2007 SE12J ~ STD
2007/2月
カラー継続
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ホワイトメタリック1
・ミッドナイトシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

25件中 1件~25件

並び替え:

1. スライダー/PA46 (3PCS) K-PIT KITACO

販売価格(税別) 529 税込582
3営業日後以内
KITACO スライダー/PA46 (3PCS) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正同様サイズの補修用スライダーです。スライダーは消耗品ですので、定期的な交換が必要です。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
70-489-90002 1個

2. ウエイトローラーSET KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
KITACO ウエイトローラーSET 1セット(6個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 質量(g)
462-0106070 1セット(6個) シグナスX/F1車(28S1-5)・シグナスX(5UA)・AXISトリート(41D1)・BW’S125(5S9)・マジェスティ125 7

3. ウエイトローラーSET KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
KITACO ウエイトローラーSET 1セット(6個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 質量(g)
462-0106075 1セット(6個) シグナスX/F1車(28S1-5)・シグナスX(5UA)・AXISトリート(41D1)・BW’S125(5S9)・マジェスティ125 7.5

4. ウエイトローラーSET KITACO

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
KITACO ウエイトローラーSET 1セット(6個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 質量(g)
462-0106080 1セット(6個) シグナスX/F1車(28S1-5)・シグナスX(5UA)・AXISトリート(41D1)・BW’S125(5S9)・マジェスティ125 8

5. ウエイトローラーSET KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
KITACO ウエイトローラーSET 1セット(6個)
レビュー: 4.00(1)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 質量(g)
462-0106090 1セット(6個) シグナスX/F1車(28S1-5)・シグナスX(5UA)・AXISトリート(41D1)・BW’S125(5S9)・マジェスティ125 9

6. 軽量強化クラッチKIT KITACO

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
5営業日後以内
KITACO 軽量強化クラッチKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量強化クラッチについての注意。キタコ製軽量強化クラッチKITはノーマルクラッチアウター用で設計しています。他社製クラッチアウターとの併用はしないで下さい。スクーターのクラッチは、回転遠心力を利用し、非力な低回転域では動力をリヤタイヤには伝達せす、ある程度回転数を上げ、実用走行回転数に達した時点で回転を伝達させ、発進させる遠心クラッチが採用されています。軽量強化クラッチKITは軽量化されたクラッチシューと強化されたクラッチスプリングによって、クラッチミートタイミングをより高回転域(2ストエンジンは高回転で高出力)へ移行させ鋭いスタートダッシュを可能にするレーシングパーツです。またマフラー交換等により、低速トルクが低下している場合にも有効です。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
109-307-0406000 1セット シグナスX F1車(28S1-5)・シグナスX(5UA)・AXISトリート(41D1)・BW’S125(5S9)・マジェスティ125

7. 強化クラッチスプリングSET KITACO

販売価格(税別) 799 税込879
5営業日後以内
KITACO 強化クラッチスプリングSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルクラッチスプリングより15%以上強度を高めていますのでクラッチの滑りを防止し、ダレの少ないスムーズなクラッチワークが可能になります。APE系クラッチKITや2スト系レーシングクラッチKIT等に標準装備、ノーマルクラッチにも装着可能。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
307-0411130 1セット

8. WPCクラッチセンタースプリング KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
5営業日後以内
KITACO WPCクラッチセンタースプリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 パーツNo.
307-0411340 1個 シグナスX-FI.BW'S125

9. スーパートルクカム KITACO

販売価格(税別) 6,598 税込7,258
5営業日後以内
KITACO スーパートルクカム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリット形状3種類 溝タイプA:への字。溝タイプB:ストレート 溝タイプC:ストレート。プーリーグリス付属。変速時の落ち込みを解消。鋭い加速を実現します。トルクカムの動作はクラッチセンタースプリングの力とドライプベルトの駆動に反発して、ベルトの回転方向とは逆方向に、ねじられながら広がって行きます。低速域から高速域までの変速動作が遅くなります。車両のチューニング度合いに応じて2種類の変速特性(スリット形状)を選択する事ができます。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
308-0411100 1個 シグナスX(5UA/28S)

10. メッキケースカバーSET KITACO

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
5営業日後以内
KITACO メッキケースカバーSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クランクケース周りのドレスアップに。ノーマルのクランクケースカバーに貼り付けるだけの簡単装着。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
335-0407710 1セット シグナスX(5UA)

11. ウエイトローラーSET KITACO

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
5営業日後以内
KITACO ウエイトローラーSET 1セット(6個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 質量(g)
462-0106050 1セット(6個) シグナスX/F1車(28S1-5)・シグナスX(5UA)・AXISトリート(41D1)・BW’S125(5S9)・マジェスティ125 5

12. ウエイトローラーSET KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
5営業日後以内
KITACO ウエイトローラーSET 1セット(6個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 質量(g)
462-0106055 1セット(6個) シグナスX/F1車(28S1-5)・シグナスX(5UA)・AXISトリート(41D1)・BW’S125(5S9)・マジェスティ125 5.5

13. ウエイトローラーSET KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
6営業日後以内
KITACO ウエイトローラーSET 1セット(6個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 質量(g)
462-0106060 1セット(6個) シグナスX/F1車(28S1-5)・シグナスX(5UA)・AXISトリート(41D1)・BW’S125(5S9)・マジェスティ125 6

14. ウエイトローラーSET KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
5営業日後以内
KITACO ウエイトローラーSET 1セット(6個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 質量(g)
462-0106065 1セット(6個) シグナスX/F1車(28S1-5)・シグナスX(5UA)・AXISトリート(41D1)・BW’S125(5S9)・マジェスティ125 6.5

15. ウエイトローラーSET KITACO

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
5営業日後以内
KITACO ウエイトローラーSET 1セット(6個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 質量(g)
462-0106085 1セット(6個) シグナスX/F1車(28S1-5)・シグナスX(5UA)・AXISトリート(41D1)・BW’S125(5S9)・マジェスティ125 8.5

16. ウエイトローラーSET KITACO

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
KITACO ウエイトローラーSET 1セット(6個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 質量(g)
462-0106110 1セット(6個) シグナスX/F1車(28S1-5)・シグナスX(5UA)・AXISトリート(41D1)・BW’S125(5S9)・マジェスティ125 11

17. ウエイトローラーSET KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
5営業日後以内
KITACO ウエイトローラーSET 1セット(6個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 質量(g)
462-0106120 1セット(6個) シグナスX/F1車(28S1-5)・シグナスX(5UA)・AXISトリート(41D1)・BW’S125(5S9)・マジェスティ125 12

18. ウエイトローラーSET KITACO

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
5営業日後以内
KITACO ウエイトローラーSET 1セット(6個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 質量(g)
462-0106130 1セット(6個) シグナスX/F1車(28S1-5)・シグナスX(5UA)・AXISトリート(41D1)・BW’S125(5S9)・マジェスティ125 13

19. DLCプーリーボス KITACO

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
5営業日後以内
KITACO DLCプーリーボス 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】耐摩擦性、耐凝着性、耐摩耗性、低攻撃性、表面硬度アップと、あらゆる面で優れ、ノーマルと交換するだけでウルトラローフリクション化を実現します。また、固体潤滑剤効果を併せ持っていますので、万が一の潤滑不足にも安心です。特殊処理DLC(ダイヤモンド ライク カーボン)。ダイヤモンドと似た物性を持つカーボン膜のことで、次世代コーティング膜として注目されています。F1やMOTO-GPマシンのカムシャフト、ロッカーアームシャフト、ピストン等に採用され、高回転時の抵抗が他のコーティング膜に比べ大きく低減されます。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 適合 パーツNo.
463-0411300 1個 シグナスX-SR(FI車)
BF91
シグナスX/-SR(FI車)
1YP全車種
シグナスX(FI車)
28S全車種
シグナスX
5UA全車種
アクシストリート
41D1~4
ビーウィズ125
5S9
マジェスティ125
キタコ補修部品 シグナスX

20. パワーUPプーリーボス KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
KITACO パワーUPプーリーボス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 仕様
463-0418000 1個 シグナスX/-SR(5UA・28S・1YP・BF9)

21. ハイスピードプーリー(タイプX) KITACO

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
5営業日後以内
KITACO ハイスピードプーリー(タイプX) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
488-0411000 1個 シグナスX F1車(28S1-)・シグナスX(5UA)・AXISトリート(41D1)・BW’S125(5S9)

22. スーパードライブフェイス(タイプX) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KITACO スーパードライブフェイス(タイプX) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 適合
488-0411700 1個 マジェスティ125・シグナスX F1車(28S1-)・シグナスX(5UA)・AXISトリート(41D1)・BW’S125(5S9) キタコ補修部品

23. パワードライブKIT タイプX(シグナスX/AXIS トリート) KITACO

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
3営業日後以内
KITACO パワードライブKIT タイプX(シグナスX/AXIS トリート) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとスーパードライブフェイスをセット(一部にはウエイトローラーも付属)にしたチューニングパーツです。駆動系の性能をフルに引き出すならコレ。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
489-0411000 1セット シグナスX(FI車):28S1~7
シグナスX:5UA全車種
AXIS トリート:41D1/2
BW'S125:5S9
※マジェスティ125には使用出来ません。

24. ウエイトローラーSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ウエイトローラーSET 1セット(6個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 質量(g)
462-0106100 1セット(6個) シグナスX/F1車(28S1-5)・シグナスX(5UA)・AXISトリート(41D1)・BW’S125(5S9)・マジェスティ125 10

25. ブリーザーパイプセット/タイプ2 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ブリーザーパイプセット/タイプ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 適合
513-1000002 1個 【ホンダ車】モンキー(Z50J/AB27)/スーパーカブ(C50/AA01)系エンジン(FI車含む)・CRF50/70F(AE03/DE03)・スマートディオ/DX/Z4(AF56/AF57/AF63)・ズーマー(AF58)・CB50(CB50/AC02)・エイプ50/100系(AC16/AC18/HC13/HC18)・XR50/100モタード(AD14/HD13)・CB90(CB90)・XR100R/CRF100F(HR03)・グロム(JC61/JC75/JC92)・モンキー125(JB02/JB03/JB05)・CB250RS/Z(MC02)・ホーネット250(NC31)・CBR250R(MC41)・CBR250RR(MC51)・GB350/S(NC59)・GB350C(NC64)・CB400SF/スーパーボルドール(NC39/NC42)・CB1100/EX/RS(SC65)・CB1300SF(SC40)、【ヤマハ車】ジョグ(SA39J~SA58J 3P3)・ビーノ(SA26J~SA59J 13P/2WP/5ST/37B)・シグナスX(BF9)・シグナスグリファス(BKG)・マジェスティS(2LD)・TW200(2JL)・セロー225(KH/2LN/3RW/4JG/4JG)・TZR250(3MA)・TZR250R(3XV)・TZR250(1KT/2AW/2XT)・R1-Z(3XC)、【カワサキ車】ニンジャ650/R/Z650(ER650H/ER650S)・Z650RS(ER650M)・Z900(ZR900B)・Z900RS/カフェ(ZR900C/ZR900K)等

戻る ページ 1 次へ