ヤマハ セロー225 [225cc] 1997-99年式 カスタムパーツ(エンジン)

4JG (XT225WE)■車両型式:4JG5/6  Rチューブレスタイヤ

ヤマハ セロー225 [225cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4JG 原動機型式 1KH 4st単気筒 空冷
フレームNo 4JG - ~ 166538 排気量 233
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 120/80 - 18 62P TL
バッテリー GT6B-3 全長 2,070
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
DR8EA/X24ESR-U 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 122
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 955 チョーク メーター スロットル 1,030
ブレーキ前 ブレーキ後 650 備考 ブレーキ前:ダイレクト(L)1100
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
394
レベル
(mm)
106
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 4JG ~ 164516 1997/4月 マイナーチェンジ
Rチューブレスタイヤ対応スポークホイール装備。
キャブ口径変更、タンク容量アップ、など。
カラー設定
・ダークパープリ
・ダークシアンメタリック2ッシュブルーメタリック2
・ブルーイッシュブラック2
1998 ~ 1999 4JG ~ 166538 1998/8月
タンクに大きくカモシカのグラフィック。
光の反射で変化するマルチカラーメタリック採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053581 1個 BRONCO/SEROW 89-96

2. OILクーラー取り出しSET ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラー取り出しSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別ラウンドオイルクーラーKITリペアパーツ。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053116 1セット BRONCO/SEROW 89-96

3. ミッションブリーザーKIT シルバー取り出し KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミッションブリーザーKIT シルバー取り出し 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホースとアルミ取り出し口の組み合わせ。品番106-030 後継品です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 寸法(Φmm) 主な適合車種
106-0301 1個 BLU M20×P2.5×9 JAZZ,MONKY,GROM,TW200/225,MAJESTY,KLX125,D-TRACKER.etc

4. OILクーラー取り出しSET BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラー取り出しSET BLK仕様 1セット
レビュー: 4.00(2)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053116B 1セット BRONCO/SEROW 89-96

5. OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R BLK仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053581B 1個 BRONCO/SEROW 89-96

6. ブリーザー トリダシグチSET M20 P2.5 D9 ブルー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ブリーザー トリダシグチSET M20 P2.5 D9 ブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
106-26009 1個

7. テトロンホース用ブリーザー取出口 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホース用ブリーザー取出口 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-26014 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ M20×10、P2.5、D9Φ JAZZ、モンキー、TW、マジェスティー、Dトラッカー

8. テトロンホースミッションブリーザーKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホースミッションブリーザーKIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】テトロンホースとアルミ取出口の組み合わせの車種別ブリーザーKITです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-030 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ ブルー M20×10、P2.5、D9Φ JAZZ、モンキー、TW、マジェスティー、Dトラッカー

戻る ページ 1 次へ