ヤマハ TW200E [200cc] 1998-99年式 カスタムパーツ(エンジン)

2JL トレールウェイ 丸目 ■車両型式:4CS4/6

ヤマハ TW200E [200cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2JL 原動機型式 2JL 4st単気筒 空冷
フレームNo 2JL - 040658 ~ 070682 排気量 196
タイヤ
130/80 - 18 66P WT 180/80 - 14 78P WT
バッテリー GM7CZ-3D(縦置) 全長 2,090
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,090
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 118
メインジェット
形状 D 番数 ♯135
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター 805 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/970 ブレーキ前:ダイレクト(L)1070
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
238
レベル
(mm)
135
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 2JL 040658 ~ 045066 モデルチェンジ
丸型ヘッドライト採用。
クロームメッキヘッドライトボディ、小型ウィンカー装備、艶消しブラック塗装リム標準装備。
1999 ~ 1999 2JL 059078 ~ 070682 カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

39件中 1件~39件

並び替え:

1. OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R (横) BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R (横) BLK仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053571B 1個 TW200 ALL/TW225 00-07

2. OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R (縦) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R (縦) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053572 1個 TW200 ALL/TW225 00-07

3. OILクーラーホースSET (横) ストレート #6 4.5-7R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET (横) ストレート #6 4.5-7R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。オイルクーラーのリペアパーツです。。耐久性に優れた、高品質のホースです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053210 1セット TW200 ALL/TW225 00-07

4. OILクーラー取り出しSET BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラー取り出しSET BLK仕様 1セット
レビュー: 4.00(2)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053110B 1セット TW200 ALL/TW225 00-07

5. OILクーラーホースSET (横) ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET (横) ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルクーラーのリペアパーツです。。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053210B 1セット TW200 ALL/TW225 00-07

6. OILクーラー取り出しSET ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラー取り出しSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別ラウンドオイルクーラーKITリペアパーツ。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053110 1セット TW200 ALL/TW225 00-07

7. OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R (縦) BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R (縦) BLK仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053572B 1個 TW200 ALL/TW225 00-07

8. オイルクーラー銀10段T1ロゴ有 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー銀10段T1ロゴ有 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハードイメージ、実用性を兼ね備えたEARL’S オイルクーラーは基本です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
324111 1個 TW200/TW200E/TW225E

9. オイルクーラー銀7段Tー1ロゴ有 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー銀7段Tー1ロゴ有 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハードイメージ、実用性を兼ね備えたEARL’S オイルクーラーは基本です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
524111 1個 TW200/TW200E/TW225E

10. オイルクーラー黒10段T1ロゴ無 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー黒10段T1ロゴ無 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハードイメージ、実用性を兼ね備えたEARL’S オイルクーラーは基本です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
324462 1個 TW200/TW200E/TW225E

11. オイルクーラー取出しTー2 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー取出しTー2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
923029-03 1個 TW200/TW200E/TW225E

12. OILクーラーKIT (横) ストレート #6 4.5-7R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT (横) ストレート #6 4.5-7R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セトラブ製コアとアールズ製フィッティング&ホースで耐久性に優れた高品質なオイルクーラー。パワーアップされたエンジンの上がりがちな油温を一定に保ち、エンジンのコンディションを維持します。角ばった旧車によく似合うデザイン設計で、ご満足いただける逸品に仕上がりました。ホースの取廻しやコアサイズのバリエーション豊富。オイル取り出し、マウントステーをアクティブが車種別に専用設計し、車両への装着が容易。セトラブ製コアとアールズ製フィッティング&ホースで、耐久性に優れ高品質。パワーアップされたエンジンの上がりがちな油温度を一定に保ち、エンジンのコンディションを維持。※二輪車専用設計。。 Setrab製。クーラーコアメーカーのセトラブは四輪二輪を問わず、各種エンジン用のコアをはじめ医療機器に至るまで、様々な分野で活躍しています。軽量なコア本体はオイルの通路と冷却用の微細なフィンからなり、オイルの通路での循環ロスを少なくすることで冷却効率が高められています。 サイドカラー。ストレートオイルクーラーキットに使用されているサイドカラーです。セトラブ製コアに対応した長さで設計されています。 コアステー。アルミ削り出し、アルマイト仕上げのオイルクーラーステー。ストレートコア専用品となります。 取出しセット。車体よりオイルラインを確保するための取り出し部分。車種別に設計され、十分なクリアランスと高い精度を誇ります。 フィッティング。取出し側、コア側に使用するフィッテング。アールズ製を使用し、確実にオイルラインを接続します。ホースへの組み付けは、国内で専任のスタッフが行います。 サーモスタッド。油温によってオイル順路を変更するサーモスタット組み込み用キットも設定(一部車種のみ)。サーモスタットと併せてご注文ください。 コアガード。コアを飛び石などからガードします。ノーマルのコアガードと比べ網の目を細かくしています。ピンによる固定で装着も簡単です。(※オプション設定です。キットには含まれません。)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14054317 1セット TW200 ALL/TW225 00-07

13. OILクーラーKIT (横) ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT (横) ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セトラブ製コアとアールズ製フィッティング&ホースで耐久性に優れた高品質なオイルクーラー。パワーアップされたエンジンの上がりがちな油温を一定に保ち、エンジンのコンディションを維持します。角ばった旧車によく似合うデザイン設計で、ご満足いただける逸品に仕上がりました。ホースの取廻しやコアサイズのバリエーション豊富。オイル取り出し、マウントステーをアクティブが車種別に専用設計し、車両への装着が容易。セトラブ製コアとアールズ製フィッティング&ホースで、耐久性に優れ高品質。パワーアップされたエンジンの上がりがちな油温度を一定に保ち、エンジンのコンディションを維持。※二輪車専用設計。。 Setrab製。クーラーコアメーカーのセトラブは四輪二輪を問わず、各種エンジン用のコアをはじめ医療機器に至るまで、様々な分野で活躍しています。軽量なコア本体はオイルの通路と冷却用の微細なフィンからなり、オイルの通路での循環ロスを少なくすることで冷却効率が高められています。 サイドカラー。ストレートオイルクーラーキットに使用されているサイドカラーです。セトラブ製コアに対応した長さで設計されています。 コアステー。アルミ削り出し、アルマイト仕上げのオイルクーラーステー。ストレートコア専用品となります。 取出しセット。車体よりオイルラインを確保するための取り出し部分。車種別に設計され、十分なクリアランスと高い精度を誇ります。 フィッティング。取出し側、コア側に使用するフィッテング。アールズ製を使用し、確実にオイルラインを接続します。ホースへの組み付けは、国内で専任のスタッフが行います。 サーモスタッド。油温によってオイル順路を変更するサーモスタット組み込み用キットも設定(一部車種のみ)。サーモスタットと併せてご注文ください。 コアガード。コアを飛び石などからガードします。ノーマルのコアガードと比べ網の目を細かくしています。ピンによる固定で装着も簡単です。(※オプション設定です。キットには含まれません。)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14054317B 1セット TW200 ALL/TW225 00-07

14. 4.5インチ10段コアUクランプ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith 4.5インチ10段コアUクランプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
325462 1個 TW200/TW200E/TW225E

15. 4.5インチ7段コアUクランプ付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith 4.5インチ7段コアUクランプ付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
525111 1個 TW200/TW200E/TW225E

16. オイルクーラー銀10段T2ロゴ有 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー銀10段T2ロゴ有 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハードイメージ、実用性を兼ね備えたEARL’S オイルクーラーは基本です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
323111 1個 TW200/TW200E/TW225E

17. オイルクーラー銀7段Tー2ロゴ有 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー銀7段Tー2ロゴ有 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハードイメージ、実用性を兼ね備えたEARL’S オイルクーラーは基本です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
523111 1個 TW200/TW200E/TW225E

18. OILクーラーKIT (縦) ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT (縦) ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14054417B 1セット TW200 ALL/TW225 00-07

19. OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R (横) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R (横) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053571 1個 TW200 ALL/TW225 00-07

20. 4.5インチ7段コアUクランプ付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith 4.5インチ7段コアUクランプ付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
525462 1個 TW200/TW200E/TW225E

21. テトロンホース用ブリーザー取出口 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホース用ブリーザー取出口 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-26014 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ M20×10、P2.5、D9Φ JAZZ、モンキー、TW、マジェスティー、Dトラッカー

22. テトロンホースミッションブリーザーKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホースミッションブリーザーKIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】テトロンホースとアルミ取出口の組み合わせの車種別ブリーザーKITです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-030 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ ブルー M20×10、P2.5、D9Φ JAZZ、モンキー、TW、マジェスティー、Dトラッカー

23. ブリーザー トリダシグチSET M20 P2.5 D9 ブルー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ブリーザー トリダシグチSET M20 P2.5 D9 ブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
106-26009 1個

24. ミッションブリーザーKIT シルバー取り出し KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミッションブリーザーKIT シルバー取り出し 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホースとアルミ取り出し口の組み合わせ。品番106-030 後継品です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 寸法(Φmm) 主な適合車種
106-0301 1個 BLU M20×P2.5×9 JAZZ,MONKY,GROM,TW200/225,MAJESTY,KLX125,D-TRACKER.etc

25. オイルクーラー黒10段T2ロゴ無 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー黒10段T2ロゴ無 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハードイメージ、実用性を兼ね備えたEARL’S オイルクーラーは基本です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
323462 1個 TW200/TW200E/TW225E

26. オイルクーラー黒7段Tー2ロゴ無 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー黒7段Tー2ロゴ無 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハードイメージ、実用性を兼ね備えたEARL’S オイルクーラーは基本です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
523462 1個 TW200/TW200E/TW225E

27. オイルクーラー取出しTー1 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー取出しTー1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
924029-03 1個 TW200/TW200E/TW225E

28. オイルクーラー取出しTー1 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー取出しTー1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
924029-06 1個 TW200/TW200E/TW225E

29. ハイコンプピストンKIT POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ハイコンプピストンKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
023010 1セット TW200

30. 4.5インチ10段コアUクランプ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith 4.5インチ10段コアUクランプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
325111 1個 TW200/TW200E/TW225E

31. O/Cホースセット銀T1取出し付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith O/Cホースセット銀T1取出し付 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
124900-03 1セット TW200/TW200E/TW225E

32. O/Cホースセット銀T2取出し付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith O/Cホースセット銀T2取出し付 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
123900-03 1セット TW200/TW200E/TW225E

33. O/Cホースセット黒T1取出し付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith O/Cホースセット黒T1取出し付 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
124900-06 1セット TW200/TW200E/TW225E

34. O/Cホースセット黒T2取出し付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith O/Cホースセット黒T2取出し付 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
123900-06 1セット TW200/TW200E/TW225E

35. オイルクーラー黒7段Tー1ロゴ無 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー黒7段Tー1ロゴ無 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハードイメージ、実用性を兼ね備えたEARL’S オイルクーラーは基本です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
524462 1個 TW200/TW200E/TW225E

36. オイルクーラー取出しTー2 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー取出しTー2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
923029-06 1個 TW200/TW200E/TW225E

37. OILクーラーホースSET (縦) ストレート #6 4.5-7R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET (縦) ストレート #6 4.5-7R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。オイルクーラーのリペアパーツです。。耐久性に優れた、高品質のホースです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053227 1セット TW200 ALL/TW225 00-07

38. OILクーラーホースSET (縦) ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET (縦) ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルクーラーのリペアパーツです。。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053227B 1セット TW200 ALL/TW225 00-07

39. OILクーラーKIT (縦) ストレート #6 4.5-7R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT (縦) ストレート #6 4.5-7R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14054417 1セット TW200 ALL/TW225 00-07

戻る ページ 1 次へ