ヤマハ BW’S100 [100cc] カスタムパーツ(エンジン)
ヤマハ BW’S100 [100cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】スリット形状3種類 溝タイプA:への字。溝タイプB:ストレート 溝タイプC:ストレート。プーリーグリス付属。トルクカムの動作はクラッチセンタースプリングの力とドライプベルトの駆動に反発して、ベルトの回転方向とは逆方向に、ねじられながら広がって行きます。ベルトの摩擦力の大きい方(ねじれ角度の大きい方)が低速域から高速域までの変速動作が遅くなります。逆に高速域から低速域までの変速動作は速くなる特性となります。スーパートルクカムはねじれ角度の大きさやスリット形状を変える事により、車両のチューニング度合いに応じた変速特性を選べます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 308-0405100 | 1個 | JOG(3KJ/3YJ)・JOGスポーツ/Z(3RY)・JOGポシェ(5GD)・JOG-EX/Z/スーパーJOG-Z/ZR(3YK)・JOGアプリオ(4JP1-9/A)・JOGアプリオ-EX/タイプ2(4LV)・JOG/C(5BM)・JOG-Z2(5EM)・JOG/C/リモコンJOG(5KN/5SU1/2)・JOG-ZR/リモコンJOG(5PT/5SW1 SA16J-409999)・BJ(5XN1)・ビーノ(5AU)・AXIS50/プロフット(3VP)・AXIS90/プロフット(3VP)・BW’S50(5DA)・BW’S100・JOG90(3WF)・グランドAXIS100(5FA1-6) |
【特長】スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとスーパードライブフェイスをセットにしたチューニングパーツです。駆動系の性能をフルに引き出すならコレ。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 480-0405400 | 1セット | グランドAXIS100 5FA全車種、BW'S100 4VP全車種 |
【特長】安定したエンジン出力を維持しながら、最高速を向上させることが出来ます。セッティングに必要なウエイトローラーはSP武川社製スーパーXローラーをお薦めします。TAKEGAWA(武川)製Sステージボアアップキット117cc用ハイスピードプーリーキットです。最高速/加速共に最適なセッティングが行えるキット。(ローラー径15mm)。ウエイトローラーはボアアップセッティングの10g×6個を付属。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 02-01-2201 | 1セット | GRAND Axis100(YA100 SB01J~/YA100W SB06J~)、BW'S100 |
【特長】長年に亘るレース実戦での技術を投入した2ストローク用ボアアップキットです。スーパーボアアップKITについて。車種を限定し、大量生産ラインを確立して可能になった低価格、高性能ボアアップキットです。ピストンKITについて。ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 350-0405910 | 1セット | キタコ補修部品 | GRANDアクシス100(5FA)・BW’S100(4VP) |
【特長】長年に亘るレース実戦での技術を投入した2ストローク用ボアアップキットです。スーパーボアアップKITについて。車種を限定し、大量生産ラインを確立して可能になった低価格、高性能ボアアップキットです。ピストンKITについて。ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 350-0405911 | 1セット | キタコ補修部品 | GRANDアクシス100(5FA)・BW’S100(4VP) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 210-0405910 | 1セット | GRANDアクシス100(5FA)・BW’S100(4VP) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-4455 | 1セット |
【特長】ブーリーのセンターに位置するブーリーボスの長さを変える事によって、ドライプベルトをよりプーリーの外側に移動させる事が可能になり、最高速をアッフさせます。また、2枚付属しているシムの取付位置により、細かな加速特性のセッティングが可能です。シムとボスの組み合わせにより細かな変速域のセッティングが可能。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 463-0405000 | 1個 | グランドAXIS100(5FA1/2)・BW’S100 |
【特長】原付2種用(ウエイトローラー付き:グランドAXIS100, BW'S100用)。スーパーハイスピードプーリーの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。プーリー本体×1、ランププレート×1、スライダー×3、ウエイトローラー7.5g×6(外径Φ15×幅12mm)が1パッケージ。付属のウエイトローラーはノーマルマフラー、ノーマルエンジン用です。市販マフラーやビックボアなどに交換されている場合は、車両カスタマイズ状況に合わせて総重量を適切に調整してください。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。※ウエイトローラーは必ずメーカー指定サイズ(外径Φ15×幅12mm)のものを使用してください。グランドAXIS100純正同寸法(外径Φ18×幅12mm)は使用できません。。原付一種用(ウエイトローラー別売り)。スーパーハイスピードプーリー&ランププレートセットの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。プーリー本体×1、プーリーボス×1、ランププレート×1、スライダー×1(スズキ用45435はスペーサー&ワッシャー×各1も付属)が1パッケージ。構成部品はPAスーパーハイスピードプーリー専用設計につき、他のプーリーとの部品互換性はありません。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。プーリー本体とランププレートを専用設計。中間加速から最高速まで従来品を上回る性能を発揮します。。※ハイスピードプーリー&スーパーハイスピードプーリーとは、ランププレート、プーリー本体等の互換性がありません。※デイトナ製ハイスピードプーリーキット各種は道路運送車輌法に適合しています。但し一般公道を制限速度を越えて走行した場合は、ライダー自身が道路交通法で罰せられます。最高性能はレースコース 等で発揮させ、一般公道では遵法運転を徹底してください。※ハイスピードプーリーを装着するとワイドレシオになるため、クラッチ側のドリブンフェイスがより高速側に移動します。クラッチ側のドリブンフェイスとトルクカムの動きが悪い場合(特に高速側に 開いた時)にはベルト切れ等発生する場合があります。ハイスピードプーリー装着時は、ドリブンフェイスとトルクカムの動きをチェックし、動きが悪い場合はオーバーホールしてグリスを注入、また は部品を交換してください。※ベルトが磨耗していると所定の最高速性能が発揮できません。ベルトが磨耗している場合はメーカー強化ベルトに交換してください。 。※ノーマルマフラーよりも1,000rpm以上高回転型のマフラーを装着している場合は、発進加速の改善のため、メーカー強化クラッチスプリングに交換してください。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 46292 | 1セット | グランドAXIS100(98-07)・BW'S100[台湾仕様4VP3/4/9/A] |
戻る ページ 1 次へ