ヤマハ TZR50R [50cc] 1994-97年式 補修レバー YAMAHA(ヤマハ)製

4EU ■車両型式:4EU2/3/4

ヤマハ TZR50R [50cc] 1994-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-4EU 原動機型式 4EU 2st単気筒
フレームNo 4EU - 056101 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 16 43P TL 90/90 - 17 49P TL
バッテリー GT4B-5(縦置) 全長 1,880
スプロケット
12 49 二次減速比 4.080
プラグ
BR8ES(-94)/BR9ES(95-) 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,025
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 97
メインジェット
形状 ミクニ6角小(G) 番数 ♯80 4EU3は♯100
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
158
レベル
(mm)
149
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 4EU 056101 ~ 078000 カラー変更
1995 ~ 1996 4EU 110101 ~ 128999 カラー変更
1997 ~ 1997 4EU 135434 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. レバー 1 23X-83912-02 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
0営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) レバー 1 23X-83912-02 1個
レビュー: 4.50(4)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車輌型式(ヤマハ) 主な適合車種 他社参考品番(キタコ)
23X-83912-02 1個 23X-83912-01 XT250(1YB9) TW200 1987-1998年式:2JL0/4CS1-2に適合 70-525-64140

戻る ページ 1 次へ