ヤマハ セロー225 [225cc] 2000-05年式 補修レバー YAMAHA(ヤマハ)製

DG08J (XT225WE)FI ■車両型式:5MP1/2/3/4

ヤマハ セロー225 [225cc] 2000-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-DG08J 原動機型式 G316E 4st単気筒 空冷
フレームNo DG08J - ~ 排気量 233
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 120/80 - 18 62P TL
バッテリー 90793-26124(YTZ7S) 全長 2,070
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
DR8EA/X24ESR-U 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 108
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 955 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1100 ブレーキ後 備考 スロットル:865/850、955
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
394
レベル
(mm)
106
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2001 DG08J ~ 2000/7月 フルモデルチェンジ
排ガス規制クリア。
メッキシリンダー、アルミ鍛造ピストン採用、など。
FI採用。
カラー設定
・ダークシアンメタリック8
・ビビッドオレンジメタリック2
2002 ~ 2002 DG08J ~ 2002/4月
カラー変更
・ヤマハブラック2
・ダークシアンメタリック8
2003 ~ 2003 DG08J ~ 2003/5月
カラー変更
・ブルーメタリックC
・ヤマハブラック
2004 ~ 2005 DG08J ~ 2004/1月
カラー変更
・ブルーメタリックC
・ヤマハブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. レバー 1 23X-83912-02 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) レバー 1 23X-83912-02 1個
レビュー: 4.33(3)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車輌型式(ヤマハ) 主な適合車種 他社参考品番(キタコ)
23X-83912-02 1個 23X-83912-01 XT250(1YB9) TW200 1987-1998年式:2JL0/4CS1-2に適合 70-525-64140

戻る ページ 1 次へ