ヤマハ XT250T [250cc] 1983-88年式 補修レバー KIJIMA(キジマ)製

30X (XT250T)■30X・48Y

ヤマハ XT250T [250cc] 1983-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
30X/48Y 原動機型式 30X 4st単気筒 空冷
フレームNo 30X - 000101 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 4PR WT 4.60 - 18 4PR WT
バッテリー FB3L-B(縦置) 全長 2,210
スプロケット
48 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 850
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,215
ブレーキ
ドラム ドラム 備考 48YはFディスク
重量 124
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ PH6E
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1984 30X 000101 ~ (30X)
1983/4月
オフ車初4stDOHC4バルブ。27ps。
YDIS(ヤマハデュオインテークシステム)採用(強制開閉式と負圧式)。
カラー設定
・ファイヤーレッド
・スペースブルー
1985 ~ 1988 30X 020101 ~ (48Y)
1985/6月 マイナーチェンジ
4st単気筒。28ps。
エンジン各部セッティング見直し、Fオーバーフェンダー。
Fディスクブレーキ採用。
カラー変更
・ホワイト×スペースブルー

1986/2月 カラー追加
・ホワイト×ファイヤーレッド

1988/9まで

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-005L 1個 182 ブラック ヤマハ/スズキ 【YAMAHA】DT50 54A/3LM1-5('84/'88-'96)、RZ50 5FC1-2('98-'00)、YZ80 22W/43K/58T('83-'85)
【SUZUKI】ザリ GSX-E、750 刀 S/SS/S2/S2C('82-'83)

2. レバー ブレーキ ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) レバー ブレーキ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 寸法(mm) 適合メーカー
202-006R 1個 182 BK ヤマハ

3. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-006SR 1個 182 シルバー ヤマハ TW200(DISK) 5LB1-2、 TW225 5VC1~5、セロー225/W/WE 1KH/2LN/3RW/4JG/5MP、セロ-250/S 3C51-7/5M/5C/5S/5Y、TX250X 5C11/5C13、トリッカー250 5XT1-2/5XT6、 WR250R/X 3D71-74/76-79/7A、XS250/S 17E/51R、SR400/LTD/SP フロントDISK、SR400(FI) 3HTR/3HTU フロントDISK、ビラーゴ400 (XV400) 26M、SR500 34A/33Y フロントディスク

4. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-005ML 1個 182 メッキ ヤマハ/スズキ 【YAMAHA】DT50 54A/3LM1-5('84/'88-'96)、RZ50 5FC1-2('98-'00)、YZ80 22W/43K/58T('83-'85)
【SUZUKI】ザリ GSX-E、750 刀 S/SS/S2/S2C('82-'83)

5. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-005SL 1個 182 シルバー ヤマハ/スズキ 【YAMAHA】DT50 54A/3LM1-5('84/'88-'96)、RZ50 5FC1-2('98-'00)、YZ80 22W/43K/58T('83-'85)
【SUZUKI】ザリ GSX-E、750 刀 S/SS/S2/S2C('82-'83)

6. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-215SR 1個 137 シルバー ヤマハ RZ50 5FC1-2('98-'00)、TZ50 3XM1('90)、YZ80/LC/A 1LR/2JE/2VF/3ML2('86-'90)

7. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-006R 1個 182 ブラック ヤマハ RZ50 5FC1-2('98-'00)、DT125R 34X/3FW1-9('85-'97)、DT200R 37F/1TG/3ET1('85-'90)

戻る ページ 1 次へ