ヤマハ XJ400Sディバージョン [400cc] 1992-93年式 補修レバー KIJIMA(キジマ)製

4BP (XJ400S)ハーフカウル ■車両型式:4BP1/4BP2(XJ400L)ノンカウル教習車

ヤマハ XJ400Sディバージョン [400cc] 1992-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4BP 原動機型式 4BP 直列4気筒 空冷
フレームNo 4BP - 000101 ~ 排気量 398
タイヤ
110/80 - 17 57H TL 130/70 - 18 63H TL
バッテリー GTX9-BS(縦置) 全長 2,095
スプロケット
15 46 二次減速比 3.070
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,175
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 197
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯90+♯92.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.200 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 4BP ~ XJ400L
ノンカウル、教習車
1992 ~ 1993 4BP 000101 ~ 1991/6月
XJ400S
ハーフカウル

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-067SL 1個 186 シルバー ヤマハ/スズキ 【YAMAHA】SRV250/S 4DN1-4('92-'96)、ジール (FZX250R)3YX1/2('91-'92)、FZ400/L 4YR-3('97)
【SUZUKI】バンバン200 RV 200K2-K8('02-'08)、RGT250γSP T('96)、イントルーダーLC250 LC250 Y/K1/K3/K4('00-'04)

2. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-308MR 1個 155 メッキ ヤマハ/スズキ TZ125 4JT1/2('93-'95)、FZR250R 3LN3/5-7('90-'94)、TZ250 3YL1/4DP('91-'95)
【SUZUKI】RG125γ FN/FP/FR/FT('91-'95)、ウルフ200 N('92)、RGV250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96)

3. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-308R 1個 155 ブラック ヤマハ/スズキ TZ125 4JT1/2('93-'95)、FZR250R 3LN3/5-7('90-'94)、TZ250 3YL1/4DP('91-'95)
【SUZUKI】RG125γ FN/FP/FR/FT('91-'95)、ウルフ200 N('92)、RGV250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96)

4. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-308SR 1個 155 シルバー ヤマハ/スズキ TZ125 4JT1/2('93-'95)、FZR250R 3LN3/5-7('90-'94)、TZ250 3YL1/4DP('91-'95)
【SUZUKI】RG125γ FN/FP/FR/FT('91-'95)、ウルフ200 N('92)、RGV250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96)

戻る ページ 1 次へ