ヤマハ ビーノ モルフェ [50cc] 2017-18年式 補修レバー KITACO製

SA59J XC50H 日本仕様 FI 

ヤマハ ビーノ モルフェ [50cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-SA59J 原動機型式 A332E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA59J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー YTX5L-BS(縦置) 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,025
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.780 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 SA59J ~ 2017/8月
型式変更。平成28年国内排出ガス規制適合。外観、カラー変更なし。
カラー設定
・ダルレッドメタリックD(レッド)
・ダークレデッシュグレーメタリック2(ダークブラウン)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ハンドルレバー(YR19)              K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバー(YR19) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-63190 1個 ビーノ 2008-2014年式:13PJ-Vに適合

2. ハンドルレバー(YR19)              K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバー(YR19) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-63191 1個 ブラック スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ7.5×13.5×0.3 3B3-H3922-00、3B3-H3922-01 ビーノ 2008-2014年式:13PJ-Vに適合

3. ハンドルレバー(YL18)              K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバー(YL18) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 純正品番 主な適合車種
70-525-64181 1個 ブラック 3B3-H3912-00、3B3-H3912-01 ビーノ 2008-2014年式:13PJ-Vに適合

戻る ページ 1 次へ