ヤマハ SR500 [500cc] 1993-96年式 補修レバー KITACO製

1JN (SR500)ドラム3型 ハザードランプ ■3GW4/6

ヤマハ SR500 [500cc] 1993-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JN 原動機型式 2J2 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JN - 226101 ~ 排気量 499
タイヤ
前 3.50 - 18 56S WT 後 4.00 - 18 64S WT
バッテリー GT4B-5(縦置) 全長 2,085
スプロケット
前 20 後 55 二次減速比 2.750
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,080
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 170
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯162.5
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1075 ブレーキ後 備考 スロットル:1035/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
176
レベル
(mm)
199
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 1JN 226101 ~ 1993/2月
主要諸元に変更なし。
ヘッドライト常時自動点灯、ハザードランプ、サイドスタンドセーフティスイッチ(しまい忘れ防止機構)、荷掛けフック、シート下小物入れ。
タンクキャップ小型化、メーターパネル変更、MFバッテリー、プレート型ヒューズ新採用、電装系(CDIユニット、イグニッションコイルなど)改良。サイドカバーデザイン一新、など。
カラー設定
・グリタリングブラック
1994 ~ 1996 1JN 229001 ~ 1994/6月
クランクシャフト一新。CDI変更。
カラー設定
・グリタリングブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ハンドルレバーS(YR07)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(YR07) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-63070 1個 SR400 1988-1992年式:3HT3-9/A-Bに適合

2. ハンドルレバーS(YL07)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(YL07) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-64070 1個 SR400 1988-1992年式:3HT3-9/A-Bに適合

3. ハンドルレバーS(YR07)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(YR07) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 色 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-63071 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 2K6-83922-00、2K6-83922-01 SR400 1988-1992年式:3HT3-9/A-Bに適合

4. ハンドルレバーS(YL07)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(YL07) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 色 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-64071 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 2K6-83912-00、2K6-83912-01 SR400 1988-1992年式:3HT3-9/A-Bに適合

戻る ページ 1 次へ