ヤマハ SR500SP [500cc] 1979-84年式 補修レバー

2J2 ディスク キャストホイール ■3X4/33Y

ヤマハ SR500SP [500cc] 1979-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2J2 原動機型式 2J2 4st単気筒 空冷
フレームNo 2J2 - 183101 ~ 排気量 499
タイヤ
3.25 S 19 4PR TL 4.00 S 18 4PR TL
バッテリー FB7L-B 全長 2,100
スプロケット
16 42 二次減速比
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 172
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:930/930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1979 ~ 1982 2J2 183101 ~ STD
1979/10月
初代SR500(78/アップハン、シートカウルなし)をモデルチェンジ
シート、ハンドル、グラフィックも400と共通に。
7本キャストホイール(スポークタイプデザイン)、チューブレスタイヤ、グラブバー、パワーレバー新採用。
カラー設定
・ブラックゴールド
1983 ~ 1984 2J2 190101 ~ STD
1983/7月
アルミリム付スポークホイール。
オイルラインの変更、ロッカーアーム材質変更、シリンダーヘッド形状変更、ニューピストンリング、XV1000用バルブが新新採用。
Fフォークセミエア化、シールチェーン、ウーリーナイロン製シート表皮、コンチハン、H4ハロゲンヘッドライト、ラバーマウントフレキシブルウィンカー、ツートンカラータンク新採用、など。
カラー設定
・インディゴブルー
・スーパーレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-005L 1個 182 ブラック ヤマハ/スズキ 【YAMAHA】DT50 54A/3LM1-5('84/'88-'96)、RZ50 5FC1-2('98-'00)、YZ80 22W/43K/58T('83-'85)
【SUZUKI】ザリ GSX-E、750 刀 S/SS/S2/S2C('82-'83)

2. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-005SL 1個 182 シルバー ヤマハ/スズキ 【YAMAHA】DT50 54A/3LM1-5('84/'88-'96)、RZ50 5FC1-2('98-'00)、YZ80 22W/43K/58T('83-'85)
【SUZUKI】ザリ GSX-E、750 刀 S/SS/S2/S2C('82-'83)

3. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-005ML 1個 182 メッキ ヤマハ/スズキ 【YAMAHA】DT50 54A/3LM1-5('84/'88-'96)、RZ50 5FC1-2('98-'00)、YZ80 22W/43K/58T('83-'85)
【SUZUKI】ザリ GSX-E、750 刀 S/SS/S2/S2C('82-'83)

4. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-015SR 1個 180 シルバー ヤマハ TT-R125LW 5HP4/9/D('00-'01)、YZ125 24X/43M('83-'84)、AG200 1FE('85)

5. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-015MR 1個 180 メッキ ヤマハ TT-R125LW 5HP4/9/D('00-'01)、YZ125 24X/43M('83-'84)、AG200 1FE('85)

戻る ページ 1 次へ