ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 1996-99年式 補修レバー

4TR (XVS400) ■車両型式:4TR1/2/3/4/6/8

ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4TR 原動機型式 26M V型2気筒 空冷
フレームNo 4TR - 077130 ~ 排気量 399
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー GT12B-4 全長 2,340
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 845
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,045
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 161
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B)4TR1?4はミクニ丸型小 番数 ♯90+♯92.5
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター 925 スロットル
ブレーキ前 930 ブレーキ後 備考 スロットル:860/865
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
454
レベル
(mm)
114
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 4TR ~ カラー設定
・ビビットオレンジメタリック2
1996 ~ 1996 4TR ~ カラー設定
・ヤマハブラック
1997 ~ 1997 4TR ~ カラー設定
・ビビットオレンジメタリック2(4TR3)
・ライトグレーメタリック3(4TR3)
・ヤマハブラック(4TR4)
1998 ~ 1998 4TR ~ カラー設定
・シルキーホワイト
1998 ~ 1998 4TR ~ カラー設定
・ブラック2
1999 ~ 1999 4TR ~ カラー設定
・ダークパープリッシュレッドカクテル3
・ブラック2
1999 ~ 1999 4TR ~ カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(クールホワイトバージョン)
1996 ~ 1996 4TR 077130 ~ XV400ビラーゴの後継車種。専用ロー&ロングフレーム、先代ビラーゴとは全く違う剥き出しのシャフトドライブ、カンチレバー式スイングアーム、など。
カラー設定
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. レバー2 1FK-83922-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) レバー2 1FK-83922-00 1個
レビュー: 5.00(2)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車輌型式(ヤマハ) 他社参考品番(NTB)
1FK-83922-00 1個 XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6) HLY-003RS

2. ハンドルレバー YL-23 KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバー YL-23 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量
70-525-64231 1個

3. ハンドルレバー YR-22 KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバー YR-22 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量
70-525-63220 1個

4. ハンドルレバー NTB

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
3営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: 4.43(86)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HLY-003RS 1本 シルバー ヤマハ 1FK-83922-00 ドラッグスター400 VH01J/02J/4TR

5. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-078ML 1個 182 メッキ ヤマハ ドラックスター400(XVS400) STD('96-'12)

6. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-078MR 1個 182 メッキ ヤマハ ドラックスター400(XVS400) STD('96-'12)

7. ハンドルレバー YL-23 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバー YL-23 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量
70-525-64230 1個

戻る ページ 1 次へ