ヤマハ FZ400 [400cc] 1997-00年式 補修レバー

4YR ハーフカウル brembo ■車両型式:4YR1/3

ヤマハ FZ400 [400cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4YR 原動機型式 4YR 直列4気筒 水冷
フレームNo 4YR - 0000585 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー GT12B-4 全長 2,080
スプロケット
14 47 二次減速比 3.357
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 199
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク 815 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 550 備考 スロットル:900/930 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)720・(L)780
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
455
レベル
(mm)
141
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 2000 4YR 0000585 ~ 1997/3月
新設計水冷4stDOHCエンジン。
軽量ピストン、TPS装着CVKキャブレター、4-2-1マフラー、マイコン制御点火装置。
brembo製キャリパー。
フレームマウントハーフカウル採用、マルチリフレクター2灯式ヘッド、など。
カラー設定
・ビビッドレッドカクテル1
・ライトグレイメタリック3
・ブラック2
1997 ~ 2000 4YR 0000585 ~ 1997/6月
カラー追加
・ブイマックスブルー×ブルーイッシュホワイトカクテル1

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-308SR 1個 155 シルバー ヤマハ/スズキ TZ125 4JT1/2('93-'95)、FZR250R 3LN3/5-7('90-'94)、TZ250 3YL1/4DP('91-'95)
【SUZUKI】RG125γ FN/FP/FR/FT('91-'95)、ウルフ200 N('92)、RGV250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96)

2. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-308R 1個 155 ブラック ヤマハ/スズキ TZ125 4JT1/2('93-'95)、FZR250R 3LN3/5-7('90-'94)、TZ250 3YL1/4DP('91-'95)
【SUZUKI】RG125γ FN/FP/FR/FT('91-'95)、ウルフ200 N('92)、RGV250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96)

3. ハンドルレバーS(YR04)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(YR04) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-63041 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 3FV-83922-01、3FV-83922-02、3TJ-83922-01 TZR250R 1991-1994年式:3XV1/2/4/5/8に適合

4. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-308MR 1個 155 メッキ ヤマハ/スズキ TZ125 4JT1/2('93-'95)、FZR250R 3LN3/5-7('90-'94)、TZ250 3YL1/4DP('91-'95)
【SUZUKI】RG125γ FN/FP/FR/FT('91-'95)、ウルフ200 N('92)、RGV250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96)

5. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-067SL 1個 186 シルバー ヤマハ/スズキ 【YAMAHA】SRV250/S 4DN1-4('92-'96)、ジール (FZX250R)3YX1/2('91-'92)、FZ400/L 4YR-3('97)
【SUZUKI】バンバン200 RV 200K2-K8('02-'08)、RGT250γSP T('96)、イントルーダーLC250 LC250 Y/K1/K3/K4('00-'04)

6. ZⅡミニミラー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ZⅡミニミラー 1個
レビュー: 2.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 仕様
675-0631091 1個 セイネジ/ショートステー/10MM/クロムメッキ

7. ハンドルレバーS(YR04)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(YR04) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-63040 1個 TZR250R 1991-1994年式:3XV1/2/4/5/8に適合

戻る ページ 1 次へ