ヤマハ JOG [50cc] 2017-17年式 補修レバー

SA58J (CE50D)日本仕様(台湾生産)FI 4st

ヤマハ JOG [50cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-SA58J 原動機型式 A332E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA58J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,685
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SA58J ~ 2017/8月
型式変更。平成28年国内排出ガス規制適合。
カラー設定
・マットダルパープリッシュブルーメタリック2(マットブルー)
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ハンドルレバーB(YR16)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 899 税込989
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーB(YR16) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種 純正品番 適合サイズ(mm)
70-525-63161 1個 ビーノ 2008-2015年式:2WP1/6に適合 ブラック 3P3-H3922-00 スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ7.5×13.5×0.3

2. ハンドルレバーB(YL15)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーB(YL15) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 純正品番 適合サイズ(mm) 主な適合車種
70-525-64151 1個 ブラック 3P3-H3912-00 スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ7.5×13.5×0.3 ジョグ/-ZR(3P3)等

3. ハンドルレバーB(YL15)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーB(YL15) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量
70-525-64150 1個

4. ハンドルレバーB(YR16)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーB(YR16) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-63160 1個 ビーノ 2008-2015年式:2WP1/6に適合

戻る ページ 1 次へ