ヤマハ Tenere700 ABS [700cc] 2022-24年式 補修レバー

DM13J 国内モデル FI ABS ■STD・Lowパッケージ 丸目ヘッド (24-)バッテリーYTZ7S(F)、LEDフラッシャー、フルカラーTFTメータ

ヤマハ Tenere700 ABS [700cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-DM13J 原動機型式 M424E 直列2気筒 水冷
フレームNo DM13J - ~ 排気量 688
タイヤ
90/90 - 21 54V WT 150/70 R 18 70V WT
バッテリー YTZ10S/YTZ7S(F) 全長 2,370
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 905
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,455
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 DM13J ~ Low シート高38mm低(STDシート高 875mm)
2022/5月
写真はSTD。
グラフィック変更。
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリックX
・ラジカルホワイト(ゴールドリム)
2022 ~ 2022 DM13J ~ STD アドベンチャーモデル
2022/5月
水冷4stDOHC直列2気筒270度クランクエンジン。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。型式変更(2BL→8BL)。
グラフィック変更。
カラー変更
・ラジカルホワイト(ゴールドリム)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリックX
2023 ~ 2023 DM13J ~ STD アドベンチャーモデル
2023/3月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新色)
・マットダークグレーメタリックA(新色)
・ラジカルホワイト(ゴールドリム)
2024 ~ 2024 DM13J ~ STD アドベンチャーモデル
2023/9月 マイナーチェンジ
灯火類フルLED化(前後フラッシャーLED)。
メーターモノクロ液晶から5インチフルカラーTFTメータへ。
電源ソケットUSBへ変更。
キャンセル機構(前後ON、前後OFF、リアのみOFF)付ABS。
カラー継続
・マットダークグレーメタリックA
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ラジカルホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-070SL 1個 197 シルバー ヤマハ FZS1000 5LV1/8/F/Y/ 1C21/5/8/A('00-'05)、FZS1000 3C3A/B/F('06-'07)、FZ1-N/S 2DA1/2D1X 3C3G/W 1CA8('08-'10)、YZF-R1 4XV7/8/5JJ1-8/A-H('99-'01)、YZF-R1/S 4B1 6 5VY D/K/N/T('02-'06)、YZF-R1 4C8 6/7/D/E('07-'08)

2. ハンドルレバーS(YR13)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(YR13) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-63131 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 5VS-83922-00 FJR1300AS 2006-2012年式:2D21/7/D/K/V 1DA5/6、1MD3/6に適合

3. ハンドルレバーS(YL05)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 999 税込1,099
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(YL05) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。XJR400(4HM)・TDM850(4EP)・TDM850(4TX)・TDM850(5GG)・TDM900(5PS)等。詳しくは適合表参照

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-64050 1個 YZF-R1 2004-2006年式:5VY3/6/C/N/K、4B16に適合

戻る ページ 1 次へ