ヤマハ TRACER9 GT+ Y-AMT ABS [900cc] 2025-26年式 補修レバー

RNA1J [888cc] MTT890D-SK ABS ■(STD)BVV6

ヤマハ TRACER9 GT+ Y-AMT ABS [900cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RNA1J 原動機型式 N722E 直列3気筒 水冷
フレームNo RNA1J - ~ 排気量 888
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,175
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
LMAR9A-9 本数 3
全幅 900
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,440
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 232
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2026 RNA1J ~ 2025/5月
TRACER9GT(25)ベース。
水冷4stDOHC4バルブ直列3気筒。
自動変速トランスミッションY-AMT(Yamaha Automated Manual Transmission)新装備。ACCと連動。
車体前方ミリ波レーダーに加えて車体後方レーダー追加。BSD(Blind Spot Detection)搭載。
VHC(Vehicle Hold Control ビークルホールドコントロール)採用。
シーソー式レバー採用、新設計ハンドルスイッチ。ローメンテナンスチェーンなど。
カラー変更
・ブラックメタリックX
・ダークパープリッシュブルーメタリックU

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-070SL 1個 197 シルバー ヤマハ FZS1000 5LV1/8/F/Y/ 1C21/5/8/A('00-'05)、FZS1000 3C3A/B/F('06-'07)、FZ1-N/S 2DA1/2D1X 3C3G/W 1CA8('08-'10)、YZF-R1 4XV7/8/5JJ1-8/A-H('99-'01)、YZF-R1/S 4B1 6 5VY D/K/N/T('02-'06)、YZF-R1 4C8 6/7/D/E('07-'08)

戻る ページ 1 次へ