ヤマハ TDM850 [850cc] 1992-94年式 補修レバー

4EP ■車両型式: 4EP1/2/3

ヤマハ TDM850 [850cc] 1992-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4EP 原動機型式 4EP 並列2気筒 水冷
フレームNo 4EP - 000101 ~ 排気量 849
タイヤ
110/80 - 18 58H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,180
スプロケット
16 44 二次減速比 2.750
プラグ
DPR8EA-9/X24EPR-U9 本数 2
全幅 795
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,265
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
395
レベル
(mm)
163.8
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1994 4EP 000101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハンドルレバーS(YL04)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(YL04) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。 3YX-83912-00。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ8.5×15.0×0.3

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-64040 1個 XJR400 1995-1996年式:4HM4に適合、4HM7は設定なし

2. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-067SL 1個 186 シルバー ヤマハ/スズキ 【YAMAHA】SRV250/S 4DN1-4('92-'96)、ジール (FZX250R)3YX1/2('91-'92)、FZ400/L 4YR-3('97)
【SUZUKI】バンバン200 RV 200K2-K8('02-'08)、RGT250γSP T('96)、イントルーダーLC250 LC250 Y/K1/K3/K4('00-'04)

戻る ページ 1 次へ