ヤマハ XJR400R [400cc] 2001-08年式 補修レバー

RH02J 3型 ■4HME/F/G/H/J/K/L

ヤマハ XJR400R [400cc] 2001-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RH02J 原動機型式 H501E 並列4気筒 空冷
フレームNo RH02J - 000101 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 ZR 17 54W TL 150/70 ZR 17 69W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,085
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 177
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,015 チョーク 860 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:980/960 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
458
レベル
(mm)
138
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 RH02J ~ 3型
2002/4月 カラー変更
・ブラック2(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・シルバー3
2003 ~ 2003 RH02J ~ 3型
2003/4月 グラフィック変更
シルバー3はXJ400のようなグラフィックに。
カラー変更
・シルバー3(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2004 ~ 2004 RH02J ~ 3型
2003/12月 マイナーチェンジ
マフラーや点火時期見直し、騒音規制適合化。盗難抑止装置(イモビライザー)標準装備。
タンクエンブレム丸形音叉マークに変更。
ニューメーター(ステッピングモーター式LED照明や液晶表示付)など。
カラー変更
・レディッシュイエローカクテル1(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・シルバー3
2005 ~ 2005 RH02J ~ 3型
2005/2月 カラー変更
・ブラックメタリックX(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(XJ風)
2006 ~ 2006 RH02J ~ 3型
2006/3月 グラフィック変更
ブルーのグラフィックがブロックパターンへ戻る。
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(グラフィック変更)
・ブラックメタリックX(継続)
2007 ~ 2008 RH02J ~ 3型 最終モデル
2007/1月 グラフィック変更
XJR1300と共通カラー&グラフィック採用。
ブルーはさらに変更。ホイールにピンストライプ。
楕円形ミラー採用
カラー変更
・ダークパープリッシュブルーメタリックL
・ダークグレーメタリックB
2001 ~ 2001 RH02J 000101 ~ 3型
2001/4月 フルモデルチェンジ
樹脂製ピストン採用新型BSRキャブレター。ワンピース構造対向4potフロントブレーキキャリパー(リア2pot)、アルミ角型スイングアーム、2次エアインダクションシステム、
軽量ニューデザインRホイール、前後ラジアルタイヤ採用。マフラーサイレンサー一新、アルミパネル付きメーター、ディンプル加工シート採用、など。
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・シルバー3
・ダークグレイッシュパープルメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ハンドルレバーS(YL04)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(YL04) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。 3YX-83912-00。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ8.5×15.0×0.3

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-64040 1個 XJR400 1995-1996年式:4HM4に適合、4HM7は設定なし

2. ハンドルレバーS(YR02)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(YR02) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-63021 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 5EB-83922-01 FZS600フェザー 2000-2003年式:5RT4に適合

3. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-321SR 1個 187 シルバー ヤマハ XJR400R 4HME~4HML('01-'07)、YZF-R6/L/M/N/SN('99-'00)、YZF-R7 5FL1('00)、FZS1000 5LV1/8/F/Y/ 1C21/5/8/A('00-'05)

4. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-067SL 1個 186 シルバー ヤマハ/スズキ 【YAMAHA】SRV250/S 4DN1-4('92-'96)、ジール (FZX250R)3YX1/2('91-'92)、FZ400/L 4YR-3('97)
【SUZUKI】バンバン200 RV 200K2-K8('02-'08)、RGT250γSP T('96)、イントルーダーLC250 LC250 Y/K1/K3/K4('00-'04)

5. ZⅡミニミラー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ZⅡミニミラー 1個
レビュー: 2.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 仕様
675-0631051 1個 セイネジ/ショートステー/10MM/ブラック

6. ハンドルレバーS(YR02)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(YR02) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-63020 1個 FZS600フェザー 2000-2003年式:5RT4に適合

戻る ページ 1 次へ