ヤマハ マジェスティ [250cc] 2007-11年式 ヘルメットホルダー DAYTONA(デイトナ)製

SG20J (YP250) ■車両型式:4D91/4

ヤマハ マジェスティ [250cc] 2007-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-SG20J 原動機型式 G359E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG20J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 140/70 - 12 65L TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,175
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,185
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 175
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 2200 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1650/1685 ブレーキ前:ダイレクト(R)1050
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
148
レベル
(mm)
93
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.500 L
フィルタ
交換時
1.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 SG20J ~ フルモデルチェンジ
新エンジンYCC-AT搭載。
ヤマハ独自のオートマチック機構(ヤマハチップコントロールドオートマチックトランスミッション)。
平成18年排出ガス規制適合
2008 ~ 2008 SG20J ~ カラー追加
・シルバー3
2009 ~ 2009 SG20J ~ カラー追加
・レディッシュブラックメタリック2
2011 ~ 2011 SG20J ~ カラー設定
・グリーニッシュホワイトカクテル1
・レディッシュブラックメタリック2
・シルバー3
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ヘルメットホルダー 補修ホルダー本体 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー 補修ホルダー本体 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 付属品 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
79488 1個 ボルト、カギ2本付 260

2. ヘルメットホルダー ミラークランプM10 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー ミラークランプM10 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
79399 1個

3. ヘルメットホルダー ハンドルポストクランプ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー ハンドルポストクランプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 主な適合車種
79400 1個 CB750(08)/CB400SB(12)/XJR400(03)/CB400SF(14-)他 汎用

戻る ページ 1 次へ