ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2015-17年式 ヘルメットホルダー KIJIMA(キジマ)製

RG10J FI ■STD・STD ABS・MotoGP Edition

ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-RG10J 原動機型式 G401E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RG10J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
CR9E 本数 2
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 166
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 860 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:750(ABS無)
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 RG10J ~ ABS(168kg)
2015/4月 ABS追加
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー/シルバー)
・ブラックメタリックX(ブラック)
・ビビッドレッドカクテル1(レッド/ホワイト)
2015 ~ 2015 RG10J ~ ABS無し(166kg)
2014/12月
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
ショートマフラー、新設計フレームとロングリアアーム、など。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー/シルバー)
・ブラックメタリックX(ブラック)
・ビビッドレッドカクテル1(レッド/ホワイト)
2015 ~ 2015 RG10J ~ YZF-R25 Movistar Yamaha MotoGP Edition(400台限定)
(166kg)ABS無し
2015/7月
MotoGPマシン「YZR-M1」のグラフィック。
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー/シルバー)
2016 ~ 2016 RG10J ~ ABS
2016/2月
グラフィック&カラー変更
カラー設定
・マットグレーメタリック3 新色
・ホワイトメタリック6(ホワイト/レッド) 新色
・ディープパープリッシュブルーメタリックC 継続
2016 ~ 2016 RG10J ~ ABS無し
2016/2月
グラフィック&カラー変更
カラー変更
・マットグレーメタリック3 新色
・ホワイトメタリック6(ホワイト/レッド) 新色
・ディープパープリッシュブルーメタリックC 継続
2017 ~ 2017 RG10J ~ ABS
グラフィック&カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットブラック2
・ホワイトメタリック6
2017 ~ 2017 RG10J ~ ABS無し
グラフィック&カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットブラック2
・ホワイトメタリック6
2017 ~ 2017 RG10J ~ YZF-R25 Movistar Yamaha MotoGP Edition(400台限定)
2017/10月
Movistarマーク、MotoGPマシン同様の「ENEOS」ロゴ。
MotoGPマシンイメージゴールド音叉マーク、タンクカバーにMovistarマーク、専用イエロースプリングサスペンション、ゴールドの前後ブレーキキャリパー、など。
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ヘルメットロック ブラック YZF-R25 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック ブラック YZF-R25 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】車輌イメージを壊さず、違和感ない位置に装着して便利さ一気にアップ。タンデムステップとの共締めなので、簡単装着。ヘルメットロック非装着車や使用しづらい車種へも簡単ボルトオン。車種専用個別設計で取付も安心。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合 メーカー
303-1560 1個 YZF-R25/R3、MT-25/03 ヤマハ

2. ヘルメットロック ブラック MT-25/3 25y- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック ブラック MT-25/3 25y- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】今回のモデルチェンジで独自のリアスタイルになったMT-25/03に合わせたヘルメットロックが登場!ボディー形状のバランスを崩すことなく、使いやすい位置にロックを装着。タンデムステップ固定なので取付けも簡単。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合車種
303-1627 1個 スチール製 マットブラック仕上げ MT-25/3(25y-)

戻る ページ 1 次へ