ヤマハ FJR1300A [1300cc] 2006-12年式 ヘルメットホルダー

RP13 欧州向モデル FI ■STD ABS(A)・(AP)

ヤマハ FJR1300A [1300cc] 2006-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RP13 原動機型式 5JW1 並列4気筒 水冷
フレームNo RP13 - ~ 排気量 1,298
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,230
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,450
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 264
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
696
レベル
(mm)
92
種類 M1
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2008 RP13 ~ STD ABS パニアケース無(A)
ABS装備車が通常仕様化。
エンジン性能そのままに、ツーリング・利便性・高級感向上。
スクリーン可動範囲拡大、可動式ミドルカウル、メーターパネル、スイングアーム形状変更、ラジエター廻り設計変更、可変ライディングポジション、ユニファイドブレーキシステム採用、など。
カラー設定
・ブルーイッシュシルバー4
・ダークパープリッシュブルーメタリックU
・イエロイッシュグレーメタリック9
2007 ~ 2007 RP13 ~ STD ABS パニアケース付(AP)
パニアケース標準装備。
カラー変更
・ダークグレイッシュレッドメタリック3(新色)
・ブルーイッシュシルバー4
・ダークパープリッシュブルーメタリックU
2008 ~ 2008 RP13 ~ STD ABS パニアケース無(A)
P仕様廃止(パニアケースオプション化)
カラー変更
・ダークグレイメタリックG(新色)
・シルバー3(新色)
・ブラックメタリックX(新色)
2009 ~ 2010 RP13 ~ カラー追加
・ダークグレイメタリックA(新色)
・ライトイエロイッシュグレーメタリック9(新色)
・ブラックメタリックX(継続)
2011 ~ 2012 RP13 ~ NISSINキャリパー
2011 ~ 2012 RP13 ~ カラー追加
・シルバー3(新色)
・ブラックメタリックX(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ヘルメットロック ブラック FJR1300 09-14Y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック ブラック FJR1300 09-14Y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】対応車種増加中のヘルメットロックに、要望が多かったYAMAHA FJR1300が登場!。ツーリング先で困るヘルメットの置き場所をこれで確保出来ます。さらにタンデムツーリングを考え、パッセンジャー用の右側も同時に発売!

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 仕様 材質 タイプ
303-1551 1個 サイドパニアケース併用可。 スチール ブラック 左側

2. ヘルメットロック ブラック FJR1300 09-14Y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック ブラック FJR1300 09-14Y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】対応車種増加中のヘルメットロックに、要望が多かったYAMAHA FJR1300が登場!。ツーリング先で困るヘルメットの置き場所をこれで確保出来ます。さらにタンデムツーリングを考え、パッセンジャー用の右側も同時に発売!

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 仕様 材質 タイプ
303-1551R 1個 サイドパニアケース併用可。 スチール ブラック 右側

戻る ページ 1 次へ