ヤマハ BW’S [50cc] 2012-15年式 ヘルメットホルダー

SA44J (YW50F)国内モデル FI ■1VC1/C2

ヤマハ BW’S [50cc] 2012-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-SA44J 原動機型式 A320E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA44J - ~ 排気量 49
タイヤ
120/90 - 10 57J TL 120/90 - 10 57J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,855
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 730
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 92
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2014 SA44J ~ 2012/10月
水冷4stSOHC3バルブ。
前後ファットタイヤ、前輪ディスクブレーキ採用。
リアキャリアと一体式スタンディングハンドル採用。
シート下約23L容量ヘルメットボックス、フロントにインナーポケット、折りたたみ式コンビニフック、ゼッケン風メーターカバー、ハンドル別体式メーターパネル、盗難抑止キーシャッター装備、など。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ホワイトメタリック1
2015 ~ 2015 SA44J ~ 2014/11月 グラフィック変更
サイドカウルにBW’Sロゴ入りブラッシュパターン、足回りブラック処理。(マットチタン1)
新たに前後ホイール、Fフォーク、Fキャリパー、Rキャリア一体式スタンディングハンドル等をブラック仕上(ディープパープリッシュブルーメタリックC)
カラー変更
・マットチタン1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(基本色継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. ヘルメットロック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック 1個
レビュー: 4.00(7)

【特長】便利なヘルメットロックをレバーホルダーに固定するユニバーサルタイプ。ブラックアルミビレットステーを使用することで違和感ない装着を実現。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合 タイプ ピッチ(mm) ハンドル径(Φmm)
303-1579 1個 (ヤマハ)BW’S125 /16y、Majesty S,BW’S50/1VC1、(ホンダ)PCX/ALL、(GROM)MSX125/ALL,ZOOMER-X レバーホルダー アルミビレット/ユニバーサル (ホルダー取付け)32 22.2

2. ヘルメットホルダー(タイプ2) ブラック KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
0営業日後以内
KITACO ヘルメットホルダー(タイプ2) ブラック 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 付属品 材質(ブラケット) 主な適合車種
80-564-90050 1個 キー×2 アルミ削り出し製 GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・CBR125R(JC50)・BW’S50(1VC1/4st車) 他汎用

3. ヘルメットホルダー(タイプ2) クローム KITACO

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
KITACO ヘルメットホルダー(タイプ2) クローム 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 主な適合車種
80-564-90060 1個 GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・CBR125R(JC50)・BW’S50(1VC1/4st車) 他汎用

4. ヘルメットホルダー(T-2)ブラック/ゴールド KITACO

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
KITACO ヘルメットホルダー(T-2)ブラック/ゴールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 主な適合車種
80-564-90070 1個 GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・CBR125R(JC50)・BW’S50(1VC1/4st車) 他汎用

5. ヘルメットホルダー ダイヤルタイプ マスターシリンダークランプ(ミラー無し) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー ダイヤルタイプ マスターシリンダークランプ(ミラー無し) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】32mmピッチのNISSINブレーキマスターシリンダーに取り付け可能なダイヤル式ヘルメットホルダー。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。ワイヤーコード付属でDカンのないヘルメットもロックが可能です。【用途】バイク用へルメットホルダーダイヤル式。Φ22.2ハンドル、32mmピッチのDAYTONA・NISSINマスターシリンダー対応。へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用。ダイヤルロック仕様 / ワイヤーコード付属

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合
49672 1個 【YAMAHA】ビーウィズ50(12-16) / ビーウィズ125(16-20) / マジェスティS(14-20) / 【HONDA】ズーマーX(13) / PCX125(10-25) / PCX E:HEV(21) / PCXハイブリッド(18) / PCX150(12-20) / PCX160(21-25) / ADV150(20) / ADV160(23-25) / クロスカブ110(22-24) / モンキー125(19-24) / ダックス125(23-25) / グロム(13-24) / CT125(20-25) / CB125R(18-24) / CBR125R(13) / CB250R(19-23) / CBR250RR(17-25) / GB350/S/C(21-25) / CL250/500(23) / CB400SF/SB(14-20) / CB1300SF(17-21) ※EPackage不可】【KAWASAKI】Z125 PRO(16-21)

6. ヘルメットホルダーマスタークランプ(ミラーホルダー無) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダーマスタークランプ(ミラーホルダー無) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ22.2ハンドルに32mmピッチのNISSINブレーキマスターシリンダーに取り付け可能なヘルメットホルダー。ボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。ワイヤーコード(最大長:約1.2m)付属でDカンのないヘルメットもロックが可能です。【用途】バイク用へルメットホルダー。へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用。ボルトオンで簡単装着

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 付属品 仕様 適合車種
63076 1セット スペアキー含めカギ2本/ ワイヤーコード YAMAHA:ビーウィズ50(12-16)、ビーウィズ125(16-20)、マジェスティS(14-20)、HONDA:ズーマーX(13)、PCX125(10-25)、PCX E:HEV(21)、PCXハイブリッド(18)、PCX150(12-20)、PCX160(21-25)、ADV150(20)、ADV160(23-25)、クロスカブ110(22-24)、モンキー125(19-24)、ダックス125(23-25)、グロム(13-24)、CT125(20-25)、CB125R(18-24)、CBR125R(13)、CB250R(19-23)、CBR250RR(17-25)、GB350/S/C(21-25)、CL250/500(23)、CB400SF/SB(14-20)、CB1300SF(17-21) ※EPackage不可、KAWASAKI:Z125 PRO(16-21)

7. ヘルメットホルダー(タイプ2) ブラック KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘルメットホルダー(タイプ2) ブラック 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 付属品 材質(ブラケット) 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
564-0090100 1個 キー×2 アルミ削り出し製 GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・CBR125R(JC50)・BW’S50(1VC1/4st車) 他汎用 260

8. ヘルメットホルダー(T-2)ブラック/ゴールド KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘルメットホルダー(T-2)ブラック/ゴールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 主な適合車種
564-0500070 1個 GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・CBR125R(JC50)・BW’S50(1VC1/4st車) 他汎用

9. ヘルメットホルダー(タイプ2) クローム KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘルメットホルダー(タイプ2) クローム 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 主な適合車種
564-0090110 1個 GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・CBR125R(JC50)・BW’S50(1VC1/4st車) 他汎用

戻る ページ 1 次へ