ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2015-19年式 ヘルメットホルダー

海外モデル カナダ/南アフリカ仕様 FI ■2CR

ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2015-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 N521E 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー 現車確認 全長 2,055
スプロケット
16 41 二次減速比 2.563
プラグ
LMAR9E-J 本数 4
全幅 690
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 199
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.93 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 カナダ仕様
2015/4月 フルモデルチェンジ
200ps。
チタン合金エンジン内コンロッド、マグネシウムホイール、アルミ製燃料タンク、液晶デジタルメーター、IMU(6軸感知センサー)、オフセットシリンダー、クイックシフト、4段階パワーモード、など。
アクラポビッチ製マフラー装備。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ビビッドレッドカクテル1
・ブラックメタリックX
2016 ~ 2016 60th Anniversary
2015/12月
・ライトレディッシュイエローソリッド1
2016 ~ 2016 カナダ仕様
2016/3月
アクラポビッチ製マフラー装備。
カラー追加
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2017 ~ 2017 南アフリカ仕様
排ガス規制でサイレンサーがノーマルに。
エンジンブラック塗装。
カラー設定
・ライトレディッシュイエローソリッド1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2018 ~ 2018 南アフリカ仕様(200kg)
2018/6月
QSS(クイックシフトシステム)新採用。ECUマッピング改良。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック6
2019 ~ 2019 南アフリカ仕様(200kg)
カラー変更
・ブルー
・ダークグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ヘルメットロック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あなたのヘルメットをガッチリ守るヘルメットロック。ヘルメットロック非装着車や使用しづらい車種へも簡単ボルトオン。車種専用個別設計で取付も安心!

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合 取付場所
303-1576 1個 YZF-R1/M(15Y-)/R6(17Y) ブラック 左側タンデムステップ

戻る ページ 1 次へ