ヤマハ MT-25 [250cc] 2022-24年式 ヘルメットホルダー

RG74J (MTN250-A)国内モデル FI ABS ■STD

ヤマハ MT-25 [250cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-RG74J 原動機型式 G403E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RG74J - ~ 排気量 249
タイヤ
前 110/70 - 17 54S TL 後 140/70 - 17 66S TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
前 14 後 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,070
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 167
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2 L
フィルタ
交換時
2.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2023 RG74J ~ 2022/5月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。型式変更(2BK→8BK)
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
クイックシフター純正オプション。
カラー設定
・パステルダークグレー(ホイールにシアン)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック8
2024 ~ 2024 RG74J ~ 2024/7月
カラー変更
・ダークブルーイッシュグレーメタリック8(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック8

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ヘルメットロック ブラック MT-25/3 25y- KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥3,598 税込¥3,958
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック ブラック MT-25/3 25y- 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】今回のモデルチェンジで独自のリアスタイルになったMT-25/03に合わせたヘルメットロックが登場!ボディー形状のバランスを崩すことなく、使いやすい位置にロックを装着。タンデムステップ固定なので取付けも簡単。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 色 適合車種
303-1627 1個 スチール製 マットブラック仕上げ MT-25/3(25y-)

2. ヘルメットホルダー/YZF-R25/R3 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥3,298 税込¥3,628
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘルメットホルダー/YZF-R25/R3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
15529 1個

3. ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥4,498 税込¥4,948
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】。YZF-R25/R3(15ー22) [JBK-RG10K/2BK-RG43J/8BK-RG74J]。MT-25/03(16ー22) [JBK-RG10K/2BK-RG43J/8BK-RG74J]【用途】適合車種:YZF-R25/R3(15ー22)、MT-25/03(16ー22)。ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー。車種専用設計でボルトオンで簡単装着。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 適合車種
48715 1個 YZF-R25/R3(15ー22) [JBK-RG10K/2BK-RG43J/8BK-RG74J]
MT-25/03(16ー22) [JBK-RG10K/2BK-RG43J/8BK-RG74J]

戻る ページ 1 次へ