ヤマハ TRACER9 GT ABS [900cc] ヘルメットホルダー
ヤマハ TRACER9 GT ABS [900cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,498
税込¥4,948
DAYTONA(デイトナ)
ヘルメットホルダーマスタークランプ(ミラーホルダー有)
1セット
カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
【特長】Φ22.2ハンドルに32mmピッチのNISSINブレーキマスターシリンダーに取り付け可能なヘルメットホルダー。ミラーホルダー付き。ボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。ワイヤーコード(最大長:約1.2m)付属でDカンのないヘルメットもロックが可能です。【用途】バイク用ヘルメットホルダー。へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用。ボルトオンで簡単装着
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 仕様 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 63069 | 1セット | スペアキー含めカギ2本/ ワイヤーコード | 鍵 | YAMAHA:TRACER9 GT(21ー23)、SUZUKI:KATANA(19ー24)、KAWASAKI:エリミネーター(24ー25)※SE、プラザエディションの純正USB付車には取り付けできません。Z900RS(18ー25) |
戻る ページ 1 次へ