ヤマハ その他
ヤマハ その他のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。ノーマル補修用のパッキンセットです。メンテナンス時に非常に便利です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 960-0037050 | 1セット | RZ50(1HK/5R6)・TDR50・DT50(17W) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 78032 | 1個 | 78030/78031補修部品 |
【特長】ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。ノーマル補修用のパッキンセットです。メンテナンス時に非常に便利です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 960-0055050 | 1セット | TZR50R・TZM50R・RZ50(5FC1-3) |
【特長】10,000 rpm 以上回転するベアリングの抵抗は非常に大きく、過酷なものとなります。キタコ超高速精密ベアリングは高回転時においても、抵抗を少なくしエンジンの負担を軽減します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 315-6205000 | 1個 | NSR50・NS50F・MBX50 |
【特長】ノーマルキャブレターにオススメするエアフィルターです。吸気効率が変わりますので、キャブレターセッティングが必要です。※雨天走行時はフィルター内に水分が侵入し、キャブレターセッティングが変わってくる場合があります。2000年モデルからの排ガス規制モデルについて。排ガス規制対応モデルは稀薄燃焼の為、セッティングが出ない場合がありますので、パワーフィルター等の装着はお薦めできません。F1車について。F1車につきましてはパワーフィルター、エアファンネル等をそのまま装着すると、燃料調節が狂うため装着しないで下さい。但し、燃料調節ができる装置(インジェクションコントローラー・キタコ製i-map)を装着し、セッティングが出せる場合は除きます。車輛のキャブレター口径より、フィルター口径が数ミリ小さい場合ははめる際多少きつくなりますが押し込めば装着できます。※ロングリアショックを装着した場合、フィルターがボディと干渉する場合があります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 106-515-0678-00 | 1個 | TW200/E・TW225(5VC1-5) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 320-0019000 | 1セット | RZ50・YSR50/80・DT50 | キタコ補修部品 |
【特長】アナログ水温計(750-0500200/廃番)の補修パーツとして使用できるT型アタッチメントです。ラジエターホース中継タイプですので、取付ける車両のラジエターホースの内径に合わせてお選び下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 752-0551218 | 1個 | TZR50R・TZM50R |
【特長】車体を安定させるのに重要なニーグリップ。しかしニーグリップがしにくい車種があるのも事実です。そのような車種のオーナーのためにオートバイを知り尽くしたアクティブでは、ニーグリップをサ。ポートする二ーグリッププレートをラインナップしています。オートバイのタンクサイドに張り出したプレートが二一グリップを容易にし、より緻密なマシンコントロールを可能にします。デザイン、カラー、プレートの材質などタイプも豊富で、愛車のカスタムに合わせてチョイスすることができます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1990075 | 1個 | V-MAX -06 |
【特長】バイク専用ドライブレコーダー。高画質FULL HD録画200万画素だから映像がきれい。アクションカメラとしてもドライブレコーダーとしても使える優れものです。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | セット内容 | 本体寸法(mm) | 本体質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 96864 | 1セット | エネルギー充電/SDカード未挿入時に60秒後に電源OFFして自動充電 | カメラ本体、12V電源ケーブル、防水USBケーブル、USBケーブル、ヘルメット/車体取付ステー | 97×35×26 | 70 |
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 304-5187 | 1セット | YZF-R25 19y- |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 960-0010050 | 1セット | JOG(27V/48F/1HH/1KH/1RN)・チャンプ(54V/55T/1JK)・ボクスン |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 960-0029050 | 1セット | JOR(2JA/2TA/2TE/2EX)・JOGスポーツ(3CP)・チャンプRS/CX/2GN/2FX・BW’S(3AA)・エクセル・GEAR(4KN) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 960-0038050 | 1セット | JOG(3KJ1)・JOG/スポーツ/Z(3RY)・JOG(3YJ)・JOG/EX/Z(3YK)・スーパーJOG/Z/ZR(3YK)・JOGアプリオ(4JP)・JOGアプリオ/EX/タイプ2(4LV)・JOG/C(5BM)・JOG/Z2(5EM)・JOG/リモコンJOG(5KN/5SU)・JOG/ZR/Z2/リモコンJOG(5PT/5SW)・BJ(5XN)・ビーノ(5AU)・AXIS/プロフット(3VP)・BW’S(5DA)・JOG/ポシェ(5GD1) |
【特長】車体を安定させるのに重要なニーグリップ。しかしニーグリップがしにくい車種があるのも事実です。そのような車種のオーナーのためにオートバイを知り尽くしたアクティブでは、ニーグリップをサ。ポートする二ーグリッププレートをラインナップしています。オートバイのタンクサイドに張り出したプレートが二一グリップを容易にし、より緻密なマシンコントロールを可能にします。デザイン、カラー、プレートの材質などタイプも豊富で、愛車のカスタムに合わせてチョイスすることができます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1990011 | 1個 | V-MAX -06 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 517-0407100 | 1個 | シグナスX FI車(28S1-5)・シグナスX(5UA)・BW’S125(5S9) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 517-0413100 | 1個 | AXISトリート(41D1) |
【特長】車体を安定させるのに重要なニーグリップ。しかしニーグリップがしにくい車種があるのも事実です。そのような車種のオーナーのためにオートバイを知り尽くしたアクティブでは、ニーグリップをサ。ポートする二ーグリッププレートをラインナップしています。オートバイのタンクサイドに張り出したプレートが二一グリップを容易にし、より緻密なマシンコントロールを可能にします。デザイン、カラー、プレートの材質などタイプも豊富で、愛車のカスタムに合わせてチョイスすることができます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1990074 | 1個 | V-MAX -06 |
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 15058 | 1セット | YZF-R25/R25 ABS/R3/R3 ABS(19) |
【特長】車体を安定させるのに重要なニーグリップ。しかしニーグリップがしにくい車種があるのも事実です。そのような車種のオーナーのためにオートバイを知り尽くしたアクティブでは、ニーグリップをサ。ポートする二ーグリッププレートをラインナップしています。オートバイのタンクサイドに張り出したプレートが二一グリップを容易にし、より緻密なマシンコントロールを可能にします。デザイン、カラー、プレートの材質などタイプも豊富で、愛車のカスタムに合わせてチョイスすることができます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1990012 | 1個 | V-MAX -06 |
【特長】四輪では当たり前になりつつあるドライブレコーダー。風を切って走る2輪だからこそ、いざという時の為に装着したいものです。でも実際取り付けてみるとどこにカメラを装着すれば良いのか、とりあえず付けると格好が悪い。そんな要望に応える為に車種専用のステーキットを設定しました。特に取付に困るカウル付車輌で250クラス用をリリ-ス。これから続々登場予定です。メーカードライブレコーダー AD720/1080Jへの対応はもちろんミツバサンコーワ社製品にも対応。車種専用は前後セットで発売!【用途】カウル用ステー・リア用・固定ボルト・カラー・ナンバー用ボルト・ミラー固定ボルトのセット。スチールブラック仕上げ
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 304-5185 | 1個 | YZF-R25 -18y |
【特長】ETC車載器の装着場所に悩むヤマハBOLT用のETCステーです。純正車載工具の収納スペースを利用し、ETC車載器を収納する為のステーとなります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 304-5171 | 1個 |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-5185F。販売備考:フロント。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 -18。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 -18
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 304-5185F | 1個 |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-5187F。販売備考:フロントステーのみ。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 19-
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 304-5187F | 1個 |
戻る ページ 1 次へ