ヤマハ YSR80 [80cc] 1986-90年式 その他 KITACO製

2GX ■車両型式:2GX

ヤマハ YSR80 [80cc] 1986-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2GX 原動機型式 2GX 2st単気筒 空冷
フレームNo 2GX - 000101 ~ 排気量 79
タイヤ
3.50 - 12 2PR TL 4.00 - 12 2PR TL
バッテリー 6N4-2A-2(縦置) 全長 1,610
スプロケット
14 37 二次減速比
プラグ
B8HS 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 930
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 88
メインジェット
形状 ミクニ6角小(G) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 6v 10w/3w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 8w 6v 8w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1990 2GX 000101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. シールプラグKIT KITACO

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
KITACO シールプラグKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種 適合
320-0019000 1セット RZ50・YSR50/80・DT50 キタコ補修部品

戻る ページ 1 次へ