ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 2010-17年式 チューブ・リムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

VH02J (XVS400) FI ■車両型式:35C2/4/6/8/A/C

ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 2010-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-VH02J 原動機型式 H602E V型2気筒 空冷
フレームNo VH02J - ~ 排気量 399
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー YTZ10S 全長 2,340
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 234
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 930 ブレーキ後 備考 スロットル:905/900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
467
レベル
(mm)
104
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 VH02J ~ 2009/5月
FI採用。クロームメッキパーツを随所に採用。
新デザインメーター。
タンデムフットレスト位置の変更。
マフラー形状の変更。
カラー設定
・ブラックメタリックX(0903)
・ダルバーブリッシュブルーメタリックX(1090)
2012 ~ 2012 VH02J ~ 2011/11月
カラー変更
・ディープレッドメタリックK(0918)(フレアパターングラフィック採用)
・ブラックメタリックX(0903)(グラフィック廃し、立体エンブレムへ)
2013 ~ 2013 VH02J ~ カラー追加
・マットグレーメタリック3(1278)
2014 ~ 2014 VH02J ~ 価格、グラフィック&カラー変更

・セラミックアイボリー(00TL)
燃料タンク両側にカジュアルなストライプ
・ディープレッドメタリックK(0908)
燃料タンクとリアフェンダーにスポーティーなストライプ
2016 ~ 2016 VH02J ~ カラー追加
・ブルーイッシュホワイトパール1(1517)(ホワイト/新色)
・マットグレーメタリック3(1278)
タンクにフレアパターンの新グラフィック(ゴールドのDRAG STARロゴ)
2017 ~ 2017 VH02J ~ カラー設定
・ブルーイッシュホワイトパール1(1517)(ホワイト)
・マットグレーメタリック3(1278)
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0150 1本 2.50/2.75/3.00-19 22 185

2. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC9502 1本 19 100/90A-19 TR-4 チューブ

3. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
出荷目安:15日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC6508 1本 15 170/80-15 PV-78 チューブ

4. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0103 1本 140/90-15、150/80-15、160/80-15、170/80-15 46 185

戻る ページ 1 次へ