ヤマハ DT200WR [200cc] 1991-92年式 チューブ・リムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

3XP ■車両型式:3XP1/3

ヤマハ DT200WR [200cc] 1991-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3XP 原動機型式 3XP 2st単気筒 水冷
フレームNo 3XP - 000101 ~ 排気量 199
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー バッテリーレス 全長 2,170
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
BR9ES 本数 1
全幅 835
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,295
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 123
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯200/♯220
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1992 3XP 000101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0140 1本 4.00/4.60-18 26 185

2. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0161 1本 2.50/2.75/3.00-21 22 185

3. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC7136 1本 21 2.75/3.00-21 TR-4 チューブ

4. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC6818 1本 18 4.60-18、120/90-18 TR-4 チューブ

戻る ページ 1 次へ