ヤマハ DT200R [200cc] 1984-87年式 チューブ・リムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

37F ■車両型式:37F/1TG/2LR

ヤマハ DT200R [200cc] 1984-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
37F 原動機型式 37F 2st単気筒 水冷
フレームNo 37F - 050101 ~ 排気量 195
タイヤ
3.00 - 21 4PR WT 120/80 - 18 62P WT
バッテリー FB3L-B(縦置) 全長 2,150
スプロケット
13 41 二次減速比
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 845
チェーン
サイズ 520 リンク数 100 備考
全高 1,195
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 99
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯140
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ PH6E
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1987 37F 050101 ~
1985 ~ 1985 37F 050101 ~ マイナーチェンジ
エンジンの燃焼室形状や圧縮比を変更。ハンドル形状の変更、など。
1987 ~ 1987 37F 050101 ~ マイナーチェンジ
市販モトクロッサーYZシリーズに合わせたカラー&グラフィック採用。
キー付きタンクキャップ採用。エンジンガードがパイプ製へ変更。ナックルガードが装備、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.33(3)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC7136 1本 21 2.75/3.00-21 TR-4 チューブ

2. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.67(12)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0161 1本 2.50/2.75/3.00-21 22 185

3. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 5.00(6)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0135 1本 2.75/3.00/3.25-18 22 185

4. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC6811 1本 18 120/80-18 TR-4 チューブ

戻る ページ 1 次へ