ヤマハ ロイヤルスターツアークラシック1300 [1300cc] 1998-99年式 パッドピン

4WY (XVZ1300AT)■車両型式:4WY6

ヤマハ ロイヤルスターツアークラシック1300 [1300cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4WY 原動機型式 4WY V型4気筒 水冷
フレームNo 4WY - ~ 排気量 1,294
タイヤ
150/80 - 16 71H TL 150/90 - 15 74H TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,485
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 925
チェーン
サイズ リンク数 備考 カムシャフト駆動(DID_219FTS118L)
全高 1,475
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 354
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,760 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 870 備考 スロットル:1260/1250 ブレーキ前:ダイレクト(R)1050・(L)1100
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1999 4WY ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SUSパッドピン DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) SUSパッドピン 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。錆びなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!。商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。Wディスク車は2キャリパー分必要です。パッド交換時にはパッドピンも交換。サビなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます。サビにくいステンレス製でブレーキパッドの滑らかな動きを確保。

ブレーキ関連 > パッドピン
品番 内容量 主な適合車種
32992 1個 CB400 SUPER FOUR 1997-1999年式:フロント4セット使用

戻る ページ 1 次へ