ヤマハ XT1200Z SuperTenere [1200cc] 2010-13年式 パッドピン

海外モデル FI ABS First Edition

ヤマハ XT1200Z SuperTenere [1200cc] 2010-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
23P 原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,199
タイヤ
110/80 R 19 59V TL 150/70 R 17 69V TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,255
スプロケット
二次減速比 2.987
プラグ
CPR8EB-9 本数 4
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,410
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 261
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
485
レベル
(mm)
150
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 First Edition
水冷4stDOHC270度クランク直列2気筒4バルブ。
YCC-T(トラクションコントロール)搭載、3ポジションABS&UBS(前後連動ブレーキシステム)。
三元触媒内蔵楕円ショートマフラー。ハイポイドギア方式シャフトドライブ初採用、高さ調整機能付きシート(845-870mm)。
Hi/Loソレノイド駆動切替式プロジェクターヘッドライト、LEDテールライト、など。
カラー設定
・ビビットパープリッシュブルーカクテル5
・シルバー3
2011 ~ 2012 カラー変更
・シルバー3
・ビビットパープリッシュブルーカクテル5
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2013 ~ 2013 カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットグレーメタリック3
・ブルーイッシュホワイトカクテル1

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SUSパッドピン スミトモワンピースヨウ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) SUSパッドピン スミトモワンピースヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。錆びなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!。商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。Wディスク車は2キャリパー分必要です。パッド交換時にはパッドピンも交換!サビなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!。スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。サビにくいステンレス製でブレーキパッドの滑らかな動きを確保。商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。1キャリパー1本使用。Wディスク車は2キャリパー分必要です。

ブレーキ関連 > パッドピン
品番 内容量 主な適合車種
40240 1個 FJR1300 2001-2002年式:フロント2セット使用

戻る ページ 1 次へ