ヤマハ TDR250 [250cc] 1988-90年式 パッドピン

2YK ■車両型式:2YK1

ヤマハ TDR250 [250cc] 1988-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2YK 原動機型式 1KT 並列2気筒 水冷
フレームNo 2YK - ~ 排気量 249
タイヤ
100/90 - 18 56H WT 120/80 - 17 61H WT
バッテリー FB5L-B(縦置) 全長 2,080
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
BR9ES 本数 2
全幅 785
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,215
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 151
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯210
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1990 2YK 066101 ~ タンクと一体デザインのボディマウントカウル、オフロードで走行を考慮してバリアブルタッチブレーキシステム搭載。
カラー設定
・ヤマハブラック
・ファラウェイブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SUSパッドピン DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) SUSパッドピン 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。錆びなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!。商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。Wディスク車は2キャリパー分必要です。パッド交換時にはパッドピンも交換。サビなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます。サビにくいステンレス製でブレーキパッドの滑らかな動きを確保。

ブレーキ関連 > パッドピン
品番 内容量 主な適合車種
32992 1個 CB400 SUPER FOUR 1997-1999年式:フロント4セット使用

戻る ページ 1 次へ