ヤマハ GX750 [750cc] 1979-81年式 LEDバルブ STANLEY(スタンレー電気)製

1J7

ヤマハ GX750 [750cc] 1979-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1J7 原動機型式 1J7 直列3気筒 空冷
フレームNo 1J7 - ~ 排気量 747
タイヤ
3.25 H 19 4PR TL 4.00 H 18 4PR TL
バッテリー FB14L-A2 全長 2,155
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6ES 本数 3
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 254
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1979 ~ 1981 1J7 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.69(13)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4887M 1個 (互換電球)BAY15d 12/24 2.8/0.4 (互換電球)S25

戻る ページ 1 次へ