ヤマハ ミント [50cc] 1991-94年式 LEDバルブ STANLEY(スタンレー電気)製

1YU (SH50ES)スペシャル トランク ■車両型式:3HK5/8

ヤマハ ミント [50cc] 1991-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-1YU 原動機型式 1YU 2st単気筒
フレームNo 1YU - 1851101 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 8 2PR WT 3.00 - 8 2PR WT
バッテリー GM4-3B 全長 1,500
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HS(-93)/BPR6HS-10(94-) 本数 1
全幅 620
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 965
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 54
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1993 1YU 1851101 ~ スパークプラグ ノンレジ
NGK BP6HS・DENSO W20FPU-10

スペシャル
フロントトランク、セルスターター装備。
カラー設定
・ブラック2
・セラミックホワイト
・サムソンブルー
・ボルドーレッド
・ライトグリーニッシュグレーメタリック3
・ライトグレイッシュブルーメタリック1
1994 ~ 1994 1YU 1851101 ~ スパークプラグ レジスター NGK BPR6HS-10

カラー設定
・ベリーダークバイオレットカクテル2
・ディープレッドカクテル2
・ペパーミントシルバー
・シルキーホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.69(13)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4887M 1個 (互換電球)BAY15d 12/24 2.8/0.4 (互換電球)S25

戻る ページ 1 次へ