ヤマハ JOG-Z [50cc] 1990-91年式 LEDバルブ

3RY (CY50Z)

ヤマハ JOG-Z [50cc] 1990-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3RY 原動機型式 2st単気筒
フレームNo 3RY - 2175101 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4L-BS 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1991 3RY 2175101 ~ (CY50Z)
JOG(3KJ2)のスポーツ仕様。
出力特性、変速比、減速比を変更した6.8psZエンジン搭載。油圧Fディスクブレーキ、テレスコピックFフォーク、大径キャブ、ブレンホキャリパー装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.69(13)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4887M 1個 (互換電球)BAY15d 12/24 2.8/0.4 (互換電球)S25

2. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 499 税込549
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 5.00(11)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CW0127W 1個 (互換電球)W2.1×9.5d 12 0.8 (互換電球)T10

戻る ページ 1 次へ