ヤマハ シグナス125 [125cc] 1996-98年式 LEDバルブ

4TG (XC125D)■車両型式:4TG1

ヤマハ シグナス125 [125cc] 1996-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4TG 原動機型式 4KP 4st単気筒 空冷
フレームNo 4TG - 000101 ~ 排気量 124
タイヤ
3.50 - 10 51J TL 3.50 - 10 51J TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,860
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E/U22ESR-N 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 112
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 10w
ガラス型式 S25 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
128
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1998 4TG 000101 ~ 3代目
XC125Tの上位モデル
1996/6月
空冷単気筒OHC2バルブ、
Fディクスに変更。フロントカウル収納ヘッドライト(35W/30W一灯式、ポジションランプ設定)、テレスコピックフォーク式サス、など。
カラー設定
・ファインシルバー
・ブラック2
1998/6月
カラー設定
・ファインシルバー
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.69(13)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4887M 1個 (互換電球)BAY15d 12/24 2.8/0.4 (互換電球)S25

2. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 979 税込1,077
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.69(13)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4587MW 1個 (互換電球)BA15s 12/24 2.8 (互換電球)S25

戻る ページ 1 次へ